1,050件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷


1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

適合メーカーISUZU、JUNSEI 主な適合純正品番5-13610-012・9-13617-608・5-13610-012-3・94026-391・5-13610-012-0・5-13610-012-2・5-13610-012-1・9-13617-608-0
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用! メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)900 材質(本体)スチール 材質(天板)メラミン天板 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)19 均等耐荷重(kg)180 色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75 色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

引出しは鍵付の為ロックできます。作業条件に合わせ左右最適な位置にセット可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品キャビネット取付金具2本付 奥行(mm)500 間口(mm)400 色(天板)パールホワイト(抗菌粉体塗装) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×393×51 色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板を標準装備しています。 メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 付属品中板付 高さ(mm)900 材質(本体)スチール 材質(天板)メラミン天板 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)19 均等耐荷重(kg)180 色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装) グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75 色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来るキャビネット(引出し)を標準装備しています。 メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。 キャビネットは左右どちらでも使い易い位置へセット可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)900 材質(本体)スチール 材質(天板)メラミン天板 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)19 均等耐荷重(kg)180 色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75 色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板・キャビネット(引出し)を標準装備しています。 メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットは左右どちらでも使い易い位置へセット可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)900 材質(本体)スチール 材質(天板)メラミン天板 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)19 均等耐荷重(kg)180 色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75 色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

朝日木材加工 (AVAWOOD)テレビラック ホワイト
安心安全。Wガードガラス 優れた収納力 HDDやゲーム機、ルーター、電源タップなどごちゃつく機器をスッキリ収納
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

朝日木材加工 (AVAWOOD)テレビラック ブラック
安心安全。Wガードガラス 優れた収納力 HDDやゲーム機、ルーター、電源タップなどごちゃつく機器をスッキリ収納
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体明朝体 文字種別欧文日付 印字桁数(桁)5連 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

KAD2 【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 内径(Φmm)25.4~304 外径(Φmm)31.4~320.5 使用流体空気/粉体/粒体 許容圧力(MPa)0.03~0.08 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/内面平滑性 耐負圧力(MPa)-0.005~-0.01 サービス分類オーダー・加工
1本
1,388 税込1,527
5日以内出荷


ソフトタッチで鮮明な印字 握り種 やすく押しやすいグリップ 豊富な機 堅牢で丈夫な構造
文字種別欧文日付 印字桁数(桁)5連 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのプラグハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピン(プラグコンタクト)は別売。
適合【コンタクトピン】QI-PC ピッチ(mm)2.54 極数3
1パック(20個)
589 税込648
当日出荷

1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射板との組み合わせで使用する光電センサです。クレーン・台車等が接近すると検出します。 基準投光信号と反射板からの受光信号との位相差より2点間の距離を演算し、任意に設定された距離以内の時、制御出力(OUT1、2)を出力します。 発光量、受光量低下時に故障出力(FAULT)を出力します。 ※KAD-300は制御出力(OUT1、2、3)を出力します。
検出方式限定反射型 電源電圧(V)AC100~240(-15%、+10%、50/60Hz) 検出物体専用反射板 消費電力AC100V時10VA以下、AC200V時15VA以下 制御出力1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 設定距離以内の時…リレー無励磁、表示灯点灯
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルアクションサンダーの補修用パッドです。
仕様TONE リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド 摘要マジック仕様 質量(g)99 サイズ(mm)125 2018年トラスコ掲載ページ5 0528
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あと少し高くしたい+揺れと音を低減!。1セット使用で約45mmUP!。1段重ねで約45mm、2段重ねのご使用で約90mmかさ上げができます。(2段重ねでご使用の場合は2セットご購入ください)。洗濯機・家具の下にスペースができることでお掃除がしやすくなります。防振・防音効果。通気性を良くする。耐荷重300kg(1セット使用時)。防振シート:凹凸防振ゴムで防振・防音機能を発揮しながら振動と音を低減。本体:独自の内部構造により安心の耐荷重を実現。素材は100%再生プラスチック製なので環境にも配慮。スベリ止めカバー:ウェーブスパイクですべり止め効果バツグン!フローリングにも安心して使える床面に色移りしにくい仕様
材質本体:100%再生樹脂(PP)、防振シート:合成ゴム(SBR)、スベリ止めカバー:エラストマー樹脂 寸法(mm)約100×100×53 耐荷重(kg)300(1セット使用時)
1パック(4個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLWK-15専用 ACアダプター
LWK-15専用のACアダプターです。
トラスコ品番754-7684 適合機種ケイ・ライトプラス用 質量(g)140 芯数2
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1本
特価
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(28個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のハンギングフックです。おしゃれな収納を作ることが出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。帽子などの小物をかける際に便利です。壁にビスで固定してお使いください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。 線径(Φmm)約4 奥行(mm)約130 幅(mm)約20 高さ(mm)約50 穴径(Φmm)約4 付属品ビス
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
種類ダクト
1パック
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

格子目に1本1本の傘を入れられるので、倒れてきません。下のトレーが外れるので、水が溜まってもすぐに捨てられ、掃除も簡単にできます。コンパクトなのに大容量な上、省スペースでの設置が可能です。
用途省スペース空間に置けるコンパクト傘立て。 材質/仕上本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム 高さ(mm)425
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大検出距離20mのクレーン接近警報装置。反射板との距離を測定し、設定した距離になると出力します。天井クレーンなどの衝突事故の災害対策に使用します。2段設定出力。
仕様絶対精度:±400mm 質量(kg)センサ/約3、反射板/約4.5 出力【制御出力(OUT1,2)】1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 設定距離以内の時…リレー無励磁、表示灯点灯【故障出力(FAULT)】1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 発光・受光量低下時または異常動作時…リレー無励磁、表示灯点灯または点滅【距離・受光量アナログ出力】距離データと受光量※1をそれぞれアナログ値で出力(但し、調整以外で使用しないでください) ※1モード設定スイッチにて切換え(T側:受光量アナログ出力、R側:距離アナログ出力) 消費電力AC100V時10VA以下、AC200V時15VA以下 繰返し精度(mm)±200 材質(ケース)鋼板製(SPCC) 接続端子台 15ピン(M4ネジ式) 電源電圧(V)AC85~264(50/60Hz) 応答時間50ms以下 ※電源投入後2秒は計測しません。 分解能(mm)80 使用温湿度範囲-10~+55℃、85%RH以下(但し結露・凍結のないこと) 検出物体専用反射板 検出距離(m)0.4~20 使用周囲照度(Lx)10000以下(ハロゲン・水銀灯)、6000(蛍光灯の最大照度) 指向角(°)±2.5 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z方向 各2時間 耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向 各10回 応差(mm)500
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1ケース(50枚×12袋)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)