カテゴリ
- 作業工具(20)
- トルクレンチ(20)
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 2~12(1)
- 3~23(1)
- 5~30(2)
- 5~50(2)
- 10~45(1)
- 10~50(16)
最小目盛(N・m)
- 0.5
- 0.01(5)
- 0.02(1)
- 0.025c(1)
- 0.05(3)
- 0.05c(1)
- 0.1(17)
- 0.1c(4)
- 0.2(14)
- 0.25c(1)
- 0.5c(3)
- 1(22)
- 1.0c(2)
- 2(18)
- 2.0c(2)
- 2.5c(2)
- 3(2)
- 5(6)
- 5.0c(3)
- 10(7)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
主な用途
- 一般締付作業(9)
- 検査作業(2)
- 水道、建設、電力等(1)
- 車両整備や各種機械(1)
負荷方向
- 右(9)
- 左右(3)
精度(%)
- ±3(12)
- ±4(3)
全長(mm)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(6)
- 240~260未満(7)
- 280~300未満(5)
- 300~350未満(4)
200~220未満・220~240未満・240~260未満・280~300未満・300~350未満
ブランド
- KANON(中村製作所)(20)
KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「kanon」の検索結果

カノンプリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
カノンヘッド交換式トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から11日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
モンキ形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から11日以内出荷レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。精度(%)±4
ダイヤル型トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥28,980~税込¥31,878~1本ほか当日出荷から14日以内出荷測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から11日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
カノンプレート形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本ほか当日出荷から14日以内出荷扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。用途検査、締付け用精度(%)±3
置針付ダイヤル型トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から14日以内出荷ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から14日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
引掛スパナ付トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から11日以内出荷キー溝の付いた丸棒やナットの締め付け用に最適なプリセットタイプです。用途工作機械と刃物の取り付けに。
絶縁トルクレンチ ZLK
KANON(中村製作所)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から70日以内出荷トルク値を容量の範囲内で、自由にプリセットできます。 絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
トルクレンチ(樹脂グリップタイプ
KANON(中村製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本8日以内出荷から20日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、引掛スパナ と交換できます。 トルク値は、5N・mから100N・mまで各機種揃っており、容量の 範囲内で自由に調整できます。 トルク値設定は、六角レンチのみで可能です。 六角レンチは附属しておりません。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
オープンスパナ付トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥43,980~税込¥48,378~1個11日以内出荷から32日以内出荷プリセット形トルクレンチN-QLK形に、オープンスパナを付けた形です。 キー溝の付いた丸棒や、ナットの締め付けに最適です。 工作機械に使われるツーリングのセットや、刃物の取付けにも便利です。 全国のプラント設備事務所で、配管工事やメンテナンスに使用されています。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥38,980~税込¥42,878~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・握りやすい樹脂グリップ付きのプリセット形トルクレンチ。・既定のトルク値に達するとカチン!と金属音と感触で締結完了がわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です保証精度±3%
プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥36,980~税込¥40,678~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です保証精度±3%
ロック式プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ロック式のプリセット型トルクレンチ。・専用工具がなければトルクの変更はできません。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適付属品専用工具保証精度±3%
ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥41,980税込¥46,1781本31日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換ができます 保証精度:±3%
プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥45,980税込¥50,5781本31日以内出荷ラチェット式なので繰り返し作業に最適 既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
カノンスタンプ式マーキングトルクレンチN250MQLK
KANON(中村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本ほか31日以内出荷から40日以内出荷自動的にマーキングされるため、締付後のマーキング作業が不要ですまさにポカヨケの決定版です 締め付け完了後にマーキングされるため、「正しく締められた証拠」になります ソケットは市販のディープソケットに加工を施しておりますので、使用口径に合わせて対応できます 使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません 1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です 赤インキが付属品として付いています シンプル構造の為、メンテナンスが容易です 精度は±3%迄保証します