22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 結線方式ネジ 材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 省スペースを考慮した2段タイプです。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 取付方式DINレール 結線方式ネジ 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさにこだわった機能が満載のプレミアム灰皿。片手で操作できるワンプッシュオープン。高輝度ブルーLED採用。ソーラー電源採用で電池交換不要。もみ消しやすい大型火消面。オートクリーニング構造で灰詰まり防止。本体水洗いOK。灰捨てが楽な大開口部。
寸法(mm)120×79×89 質量(g)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 ローコストなアップ形端子台です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子間ピッチ(mm)16 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 全長(mm)41 高さ(mm)32.5 定格絶縁電圧(V)AC/DC800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45 税込50
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今村紙工ウッドスプーン PP完封
エコ商品
人気の木製スプーンです。 PP袋入りなので衛生的にも安全。 使用後すぐに処分可能、どんな場でもご活用いただけます。
用途飲食店、オフィス、イベント等で。 包装形態個包装 材質 入数100本 寸法(mm)155 種別スプーン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 10kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
179 税込197
翌々日出荷

HDMI to VGA変換アダプター:HDMI映像ソースをVGA出力に変換するアクティブ変換アダプター。従来のVGAモニターやディスプレイに接続が可能で、最大解像度1920x1200/1920x1080 60Hzに対応。CPUの負荷を最小限に抑え、統合型または専用GPUを活用。ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応するHDMI RGB変換アダプター。Intel、Nvidia、AMDなどを搭載したHDMI対応ノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、Chromebookなど幅広く利用可能。外部電源不要:外部電源アダプターやUSB電源接続が不要なので、すっきりした配線と簡単な設定が可能なHDMI VGA(D-sub15ピン)変換アダプター。コンパクトで軽量なデザインは、出張や外出の多いプロフェッショナルに理想的。プライマリまたはセカンダリディスプレイの接続:VGAモニターやプロジェクターへ接続でき、拡張モードまたは複製モードでデスクトップにセカンダリディスプレイを追加。固定ねじ付きVGAケーブルに対応しており、ケーブルの緩みや不意の信号の途絶を防止
用途HDMI対応のノートパソコンやウルトラブック、デスクトップPCなどを、VGA対応プロジェクターやディスプレイに接続。パソコンケースに収納でき、外出先のVGA機器との接続に便利 仕様●入力コネクタ:HDMI●出力コネクタ:VGA (高密度D-Sub)●対応OS:ドライバーやソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:HDMI●AV出力:VGA●オーディオ:なし●ケーブル被覆材:PVC●最大アナログ解像度:1920×1200 (60Hz)●対応解像度:1920×1200 @ 60Hz (8ビットRGB)、1920×1080 @ 60Hz (8ビットRGB)、1680×1050 @ 60Hz (8ビットRGB)、1600×1200 @ 60Hz (8ビットRGB)、1600×1000 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×1024 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×800 @ 60Hz (8ビットRGB)、1280×720 @ 60Hz (8ビットRGB)、1152×864 @ 60Hz (8ビットRGB)、1152×864 @ 75Hz (8ビットRGB)、1024×768 @ 75Hz (8ビットRGB)、1024×768 @ 60Hz (8ビットRGB)、800×600 @ 75Hz (8ビットRGB)、800×600 @ 60Hz (8ビットRGB) ※他の低解像度とリフレッシュレートにも対応しています。●ワイド画面サポート:あり●材質:プラスチック●ケーブル長:190mm●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~80℃●湿度:0%~75% RH (結露なきこと)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:234mm●製品幅:45mm●製品高さ:15mm●製品質量:33g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1セット(10本)
5,498 税込6,048
8日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 68●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 1mm●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
179 税込197
翌々日出荷

外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります
ブラック 材質ゴム 形状ミドルカット タイプベーシック 種類作業靴 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約700/26 機能抗菌・吸汗 RoHS指令(10物質対応)対応 足幅(cm)約9.2 靴タイプ半長靴
1足
2,598 税込2,858
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PUシリーズ用 変換ケーブル Dサブ25pin
エコ商品
RS232C(DB-25)RJ-45(8pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PUシリーズ用 変換ケーブル Dサブ9pin
エコ商品
RS232C(DB-9)RJ-45(8pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PUシリーズ用 変換ケーブル RS-485 Dサブ9pin
エコ商品
RS485(DB-9)RJ-45(8pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PSWシリーズ用 GP-IB-USB変換アダプタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 20●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 4.7kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
189 税込208
翌々日出荷

仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 80●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 0.047mm●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
179 税込197
翌々日出荷

仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 100●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 56●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 1kΩ●デュアル抵抗内蔵デジタルPNPトランジスタ、ROHM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 100●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ローム ROHM デジタルトランジスタにはバイアス抵抗器と内蔵トランジスタがあり、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 10kΩ●デュアル抵抗内蔵デジタルPNPトランジスタ、ROHM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
129 税込142
翌々日出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.2A。定格電力 = 100W。出力数 = 1。入力電圧 = 187 → 264 V ac, 90 → 132 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。組み込み式 = なし。奥行き = 31.8mm。シリーズ = TOP 100%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER AC/DC Power Supply The TRACOPOWER TOP-100 series 100W single output AC to DC embedded switch mode power supply has an output current rating of 4.2A at 24VDC. It has the universal input supply voltage ratings from 90VAC to 132VAC and 187VDC to 264VDC. Its design provides extremely high efficiency of greater than 90% that eliminates the need for a dedicated power supply cooling fan. It provides high reliability because of its industrial quality grade components and excellent thermal management. Features and Benefits Adjustable output voltage Connection via Molex PCB terminals Convection cooling High power density Highly reliable Input and output isolation is 4kVAC Low leakage current is 250μA maximum Operating temperature ranges between -25℃ and 50℃ Overload and overvoltage protection Short circuit protection Switch mode power supply has dimension of 2x4in footprint Applications Commercial use Consumer products Industrial IT systemsCertificationsCB certified Class l and class ll CSA approved CSA C22.2 No. 60950-1-03 EN 55022 class B (EMI) EN 60950-1 EN61000-3-2 class A (power factor correction) IEC 60950-1 SIQ approved UL 60950-1 UL approved
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷