CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-40Z)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-40Z) - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
クッション
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35023196CDM2KB20-40Z-XC8B(B)0~50(-) ラバークッション(標準)
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
27日以内出荷
返品不可
35023205CDM2KB20-40Z-XC8A(A)0~25(-) ラバークッション(標準)
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
27日以内出荷
返品不可
35023257CDM2KB20-40Z-M9BWL-(-) ラバークッション
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35023266CDM2KB20-40Z-M9BZ-(-) ラバークッション
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35023275CDM2KB20-40Z-A93L-XC8A(A)0~25(-) ラバークッション(標準)
¥15,130
¥14,980
¥16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
35023187CDM2KB20-40Z-(-) ラバークッション
¥7,370
取扱い終了
返品不可
35023214CDM2KB20-40Z-A93-(-) ラバークッション
¥11,330
取扱い終了
返品不可
35023223CDM2KB20-40Z-A93L-(-) ラバークッション
¥11,990
取扱い終了
返品不可
35023232CDM2KB20-40Z-M9B-(-) ラバークッション
¥13,530
取扱い終了
返品不可
35023248CDM2KB20-40Z-M9BL-(-) ラバークッション
¥14,190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする