曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-50DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-50DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
50
取付支持形式
通し穴
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33558113CDQ2KB20-50DMZ
9,460
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
33558122CDQ2KB20-50DMZ-A72
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558131CDQ2KB20-50DMZ-A73
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558147CDQ2KB20-50DMZ-A73CL
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558156CDQ2KB20-50DMZ-A73H
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558165CDQ2KB20-50DMZ-A73HL
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558174CDQ2KB20-50DMZ-A73HLS
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558183CDQ2KB20-50DMZ-A73L
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558192CDQ2KB20-50DMZ-A73L3
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558201CDQ2KB20-50DMZ-A73LS
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558217CDQ2KB20-50DMZ-A73S
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558226CDQ2KB20-50DMZ-A73Z
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558235CDQ2KB20-50DMZ-A93
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558244CDQ2KB20-50DMZ-A93L
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558253CDQ2KB20-50DMZ-A93LS
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558262CDQ2KB20-50DMZ-A93V
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558271CDQ2KB20-50DMZ-A93VL
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558287CDQ2KB20-50DMZ-A93VL3
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558296CDQ2KB20-50DMZ-A93VLS
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558305CDQ2KB20-50DMZ-A93VS
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558314CDQ2KB20-50DMZ-A93VZ
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558323CDQ2KB20-50DMZ-F79LS
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558332CDQ2KB20-50DMZ-F79W
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558341CDQ2KB20-50DMZ-F79WL
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558357CDQ2KB20-50DMZ-F7BAL
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558366CDQ2KB20-50DMZ-F7BASDPC
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558375CDQ2KB20-50DMZ-F7BV
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558384CDQ2KB20-50DMZ-F7BVL
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558393CDQ2KB20-50DMZ-F7BVZS
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558402CDQ2KB20-50DMZ-F7BWVL
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558411CDQ2KB20-50DMZ-J79
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558427CDQ2KB20-50DMZ-J79C
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558436CDQ2KB20-50DMZ-J79CL
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558445CDQ2KB20-50DMZ-J79L
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558454CDQ2KB20-50DMZ-J79LS
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558463CDQ2KB20-50DMZ-J79W
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558472CDQ2KB20-50DMZ-J79WLS
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558481CDQ2KB20-50DMZ-M9B
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558497CDQ2KB20-50DMZ-M9BAL
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558506CDQ2KB20-50DMZ-M9BL
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558515CDQ2KB20-50DMZ-M9BLS
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558524CDQ2KB20-50DMZ-M9BV
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558533CDQ2KB20-50DMZ-M9BVL
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558542CDQ2KB20-50DMZ-M9BVZS
13,370
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558551CDQ2KB20-50DMZ-M9BW
15,620
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558567CDQ2KB20-50DMZ-M9BWLS
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558576CDQ2KB20-50DMZ-M9BWVL
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558585CDQ2KB20-50DMZ-M9N
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558594CDQ2KB20-50DMZ-M9NLS
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33558603CDQ2KB20-50DMZ-M9NS
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする