密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。
ベランダや軒下の多目的収納に最適です。
フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。
またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。
大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。
フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA
色アイボリー/ベージュ
質量(g)2460
容量(L)69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×470×498
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:450×370×370mm、フタ取付時:450×370×440mm
収納の目安一般的な18L・20Lのポリタンク2個(※一部特殊なサイズは除く。)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースバル
保証期間1年又は2万km
基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)540
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)540
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
適合機種電子/充電式マルノコ全機種(5430ASP、5431ASP、5103NASP、5803BLASP1、5840BA除く)、4101R、4103KBASP、4105KB/KC、4123KB、CS540D、CS551D
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用
刃厚(mm)1.85
適合材鉄、ステンレス
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
関連キーワード