1台
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・メイン配管から集中分配が可能。
用途に合わせた配管の集中、分配が可能。
・工具いらずのワンタッチ着脱
操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、
配管 作業性も向上します。
・エアの取出方向は360°自由自在
ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を
自由に変更することができます。
D型カラビナロック高耐久タイプです。
用途キーリングホルダーとして
形状D型
寸法(mm)100×55×10
色ブラック
質量(g)65
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
作動方式複動
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)
材質スチール
規格EIA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590
適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)380
クッション(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
¥24,980
税込¥27,478
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
クッション(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
1個
¥6,698
税込¥7,368
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
作動方式複動・両ロッド
関連キーワード