DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。
DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム
表面処理アルマイト処理
定尺(mm)1000
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
悪環境下での使用が可能です。自動調心性を持ったロッドエンドベアリングです。コンベアなどの搬送装置用。食品などの包装機械用。
インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます
用途DINレールの切断に
適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴)
全長(mm)240
質量(g)1825
1台
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
切断面にバリが出ないため、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。
切断時間が短縮されて省力化が図れます。
取り扱い方は、安全で簡単・誰にでもDINレールの切断ができます。
専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断することが可能です。
用途興和化成製ベースレールの切断。
全長(mm)650
質量(kg)5.5
軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。
用途DINレールの切断に。
全長(mm)500
質量(kg)6
関連キーワード