20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。
材質KBr
1箱(50ピース)
30,900 税込33,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス赤外用KBr
錠剤法などFT-IR透過測定時の試料作製用KBr錠です。
材質臭化カリウム(KBr)
1個(100g)
14,980 税込16,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
11,980 税込13,178
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
10,980 税込12,078
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
244,000 税込268,400
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
41,900 税込46,090
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg)1.9 標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa)2~15 最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa)0.02~0.26 流れ方向右高圧 入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン単結晶基板
各種成膜用基板として使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5 研磨内容片面鏡面 材質(基板)CaF2
1枚ほか
14,900 税込16,390
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


名称臭化カリウム 化学式KBr 化学組成KBr 危険物の類別非危険物 平均分子量119.00 CAS登録番号7758-02-3
1本(500g)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
1個
23,200 税込25,520
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

名称臭化カリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式KBr 濃度(%)≧99 化学組成KBr アズワン品番2-3647-43 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量119.00 CAS登録番号7758-02-3
1本(25g)
1,598 税込1,758
当日出荷

FT-IRの液体測定にかかせない組立て液体セルです。 付属のPTFEスペーサーを使用して任意の光路長(サンプルの膜厚)設定をして液体透過測定を行います。
セット内容スライドホルダー、PTFEガスケット、PTFEO-ring、ルアーロックフィッティング、アルミプレート、PTFEストッパー、スペーサーセット、エンドキャップ
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

エス・ティ・ジャパンKBr Cuttings
パウダー/チャンクと異なり、分量計算や圧し潰す手間が要りません。
1組(50個)
30,980 税込34,078
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ティ・ジャパン卓上ミニ油圧プレス
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm)127×192×201 質量(kg)4.5
1個ほか
269,000 税込295,900
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度合成ダイヤモンドの間に試料を挟んで3方ネジで高圧を加えることにより、試料を薄く加工できます。 実体顕微鏡にセットしたままでも加圧状態を微調整できます。薄型設計のため、顕微FT-IRや顕微Ramanにも適応できます。
寸法(mm)(本体)51×76×11、(ダイヤホルダー)Φ43×2.5 作動距離(mm)5.5以上
1個
289,800 税込318,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)