6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム 表面処理アルマイト処理 定尺(mm)1000
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

悪環境下での使用が可能です。自動調心性を持ったロッドエンドベアリングです。コンベアなどの搬送装置用。食品などの包装機械用。
1個
2,098 税込2,308
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます
用途DINレールの切断に 適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴) 全長(mm)240 質量(g)1825
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

切断面にバリが出ないため、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。 切断時間が短縮されて省力化が図れます。 取り扱い方は、安全で簡単・誰にでもDINレールの切断ができます。 専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断することが可能です。
用途興和化成製ベースレールの切断。 全長(mm)650 質量(kg)5.5
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。
用途DINレールの切断に。 全長(mm)500 質量(kg)6
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード