カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「kcl-2」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KCL-2R キングリアキャリア 黒 MINOURA(箕浦)KCL-2R キングリアキャリア 黒MINOURA(箕浦)
9,498税込10,448
1セット
5日以内出荷
飾り気を排し、シンプルなパイプワークだけで構成されたオールドスクールな雰囲気を醸し出すキングキャリアシリーズ。 ブラック塗装が施された中空スチールパイプでフラットな荷台を演出。 サイズは290×430mmと広く、しっかりと積載することが可能です。
材質中空スチールパイプ製質量(kg)1.8耐荷重(kg)18寸法(幅W×長さL)(mm)カゴ部サイズ/430×290適合車種26インチ、700C
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(40回分)
当日出荷から5日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
鍵穴のクリーナー 建築の友鍵穴のクリーナー建築の友(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(200mL)
当日出荷
鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
使用量5秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)5
三角停止板型 緊急COBライト ゼニス三角停止板型 緊急COBライトゼニス(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
運転中の災害・事故などトラブルに遭遇した時に急表示灯として安全を守ります。 持ち手が付いているので非常灯としても、持ち手はスタンドにもなるので ワークライトとして夜間のエンジントラブルなどにも重宝します。 最大300ルーメン、弱100ルーメン。 使用用途に合わせて、3種類の点灯・点滅モードを使い分けれます。 【工場実験による点灯時間(アルカリ単三使用)】 点灯(強):約12時間/点灯(弱):約16時間 赤色灯点灯:約10時間/赤色灯点滅:約8時間
材質HIPS他寸法(mm)170×188×48質量(g)274機能LEDライト使用電池単3乾電池×3本(別売)点灯時間(時間)点灯(強):約12、点灯(弱):約16、赤色灯点灯:約10、赤色灯点滅:約8(アルカリ単三使用)
フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形固定軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
29,640税込32,604特価
1セット
当日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ
SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所SUS防水プリカコンビカップ三桂製作所
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング材質(本体)SUS304防水保護等級IP66
SUSケイフレ用コンビカップ 三桂製作所SUSケイフレ用コンビカップ三桂製作所
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
pH&ORP電極保存液/電極内部液 塩化カリウム溶液 250ml Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)pH&ORP電極保存液/電極内部液 塩化カリウム溶液 250mlApera Instruments(アペラインスツルメンツ)
1,298税込1,428
1本(250mL)
4日以内出荷
電極保存液が保存液としてお使いいただける上に、APERA製LabSenガラス電極(一部)の補充液としても使用できます。 容器は液漏れ防止二重密封を施しています。
用途pH&ORP電極保存用
COVER ASSY,L CYLI   12410MKCL20 ホンダCOVER ASSY,L CYLI 12410MKCL20ホンダ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
クラリネット KaerntnerクラリネットKaerntner
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
初心者の方の入門用としてはもちろん、経験者の方の練習用機としてもおすすめのKaerntner クラリネットKCL-27 保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属 演奏に必要なものは全て揃っており、すぐに練習をはじめていただくことが可能 ~メンテナンス用品も付属~ アルトサックスの保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属。付属の取扱説明書を参考に日々の楽器ケアを行うことで、長く楽器をご愛用いただけるだろう。
仕様Key:B♭、Body:ABS樹脂、Finish:つや消し木目調、ベーム式、17キイ6リング付属品専用ケース、コルクグリス、スワブ、ガーゼ
COVER ASSY,R CYLI   12310MKCL20 ホンダCOVER ASSY,R CYLI 12310MKCL20ホンダ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
KCL-1F2 キングキャリア MINOURA(箕浦)KCL-1F2 キングキャリアMINOURA(箕浦)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
天然木の底板で自転車をおしゃれに演出する米国西海岸発のネオレトロデザインフロントバスケット。 前面にボトルオープナー付き。 フロントフォークにダボ孔がなくてもクイックに取り付け可能な金具付き。 天然木の底板にはGAMOHブランドの焼き印入り。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×100付属品取付金具材質本体 : スチール、底板 : 天然木無垢木材質量(kg)(バスケットのみ)2.2耐荷重(kg)10適合車種700C、650C、26インチ底部寸法(幅×奥行)(mm)400×275
ファインピッチスクリューアジャスター シグマ光機ファインピッチスクリューアジャスターシグマ光機
599税込659
1個
13日以内出荷
手動ステージに使用しているマイクロメーターヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
12,980税込14,278
1個(2kg)
5日以内出荷
シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
12,980税込14,278
1個(2kg)
5日以内出荷
プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
使用法塩化物 WAK-Clシリーズ 共立理化学研究所使用法塩化物 WAK-Clシリーズ共立理化学研究所
89税込98
1枚
17日以内出荷
仕様●単品でのご用意は無く使用法に表記したものとなります。
CLスツール キャスター脚<配送時組立サービス付> イトーキCLスツール キャスター脚<配送時組立サービス付>イトーキ
22,980税込25,278
1台
25日以内出荷
幅(mm)400材質/仕上●座:布地張り(C)●脚フレーム:Φ25.4スチールパイプ塗装仕上質量(kg)4高さ(mm)440奥行(mm)400グリーン購入法適合材質(シェル)ポリプロピレン樹脂サービス分類組立・設置・取付
CLスツール 4本脚<配送時組立サービス付> イトーキCLスツール 4本脚<配送時組立サービス付>イトーキ
21,980税込24,178
1台
25日以内出荷
幅(mm)400材質/仕上●座:布地張り(C)●脚フレーム:Φ25.4スチールパイプ塗装仕上質量(kg)3.9高さ(mm)440奥行(mm)400グリーン購入法適合材質(シェル)ポリプロピレン樹脂サービス分類組立・設置・取付
カリウム 標準溶液 1000mg K, KCl in H2O チトリゾール TM 109924 1ST Merck(メルクミリポア)カリウム 標準溶液 1000mg K, KCl in H2O チトリゾール TM 109924 1STMerck(メルクミリポア)
7,669税込8,436
1個
16日以内出荷
種別1STアズワン品番61-0308-95危険物の類別非危険物
石油ストーブ用替芯 コロナ石油ストーブ用替芯コロナ(13件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷
タイプ対流型種類普通筒しん(フック付き)
KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業KCL型単式ロータリージョイント昭和技研工業(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100
比較電極内部液用粉末 HORIBA比較電極内部液用粉末HORIBA
1,998税込2,198
1個(500g)
当日出荷
500g 2Lの純水に溶解して使用。3.3mol/L 相当 KCl。
ポータブルテスター セムコーポレーションポータブルテスターセムコーポレーション
37,980税込41,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5) pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5) PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。 測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S) 自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。 pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ) 測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理電源(V)DC3、単四電池×4本温度補償(℃)0~50.0防水保護等級IP67
チューブカプラ  (KC~) SMCチューブカプラ (KC~)SMC
6,698税込7,368
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
泡クリア ネットスポンジ アイセン泡クリア ネットスポンジアイセン
119税込131
1個
当日出荷
銀と銅のW抗菌により菌の増殖を抑制し、清潔さを保つスポンジです。泡立ち・水切れ等キッチンスポンジに求められる様々なニーズにこたえる万能型のスポンジとなっています。パイルネットで素早く泡立つネットタイプです。
材質ナイロン、ポリウレタンフォーム寸法(mm)140×75×30本体質量(g)12適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
泡クリア ネットスポンジ アイセン泡クリア ネットスポンジアイセン
209税込230
1セット(2個)
当日出荷
Wの抗菌効果で清潔に使える、キッチン用ネットスポンジ 2個組。 泡立ちがよく汚れを包む。 スポンジを包んだパイルネットで、素早く泡を立たせる。 銀と銅 ダブルの抗菌効果。
材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォームグリーン/イエロー質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×14×3(1個あたり)繰り返し・詰め替え対応
ポケットpH計 ケニスポケットpH計ケニス
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌日出荷
防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
校正ポイント自動 1~3点温度補償自動防水性IP67電源単4電池×4(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50
棚板 KCL-2000A・2000W型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板 KCL-2000A・2000W型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
コード241630アズワン品番65-0574-28
溶存酸素電極(イージーセンス溶存酸素センサ用) ナリカ溶存酸素電極(イージーセンス溶存酸素センサ用)ナリカ
53,800税込59,180
1個
6日以内出荷
溶存酸素センサ(E31-6990-06)の補充部品です。
用途イージーセンス溶存酸素センサ用セット内容(酸素センサ用)酸素電極、酸素電極膜キャップ2個、KCl飽和溶液60ml、サンドペーパー1枚
いつものごちそう ささみ&野菜 ペットアイいつものごちそう ささみ&野菜ペットアイ
179税込197
1セット(80g×3袋)
8日以内出荷
鶏ささみに4種類の緑黄色野菜を加えました。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×245×50
通信ケーブル KCL-2000、FLI-2010、LST-2010用 アズワン通信ケーブル KCL-2000、FLI-2010、LST-2010用アズワン
26,100税込28,710
1本
21日以内出荷
規格Dsub9P-Dsub9P、クロス、3m対応機種KCL-2000、FLI-2010、LST-2010コード203770アズワン品番65-0574-60
KCL-2000用ERN・EMR 接続ホース EYELA(アイラ/東京理化器械)KCL-2000用ERN・EMR 接続ホースEYELA(アイラ/東京理化器械)
14,980税込16,478
1個
43日以内出荷
KCLシリーズとEMRシリーズを接続するためのホースです。
仕様●EMR-KCL接続用●コード番号:281880アズワン品番68-1348-24
C2形シート形電磁パイロット切換弁 ダイキン工業C2形シート形電磁パイロット切換弁ダイキン工業
139,800税込153,780
1個
60日以内出荷