一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
列数1
ユニット長さ(m)3
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
形式Rローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
チェーン形式バイピッチチェーン
材質スチール製
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
チェーン形式バイピッチチェーン
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
列数1
ユニット長さ(m)3
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
形式Sローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
チェーン形式バイピッチチェーン
種類アタッチ付チェーン
列数1
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)12.7
材質(本体)ステンレス
チェーンNo.RF2060
プレート厚(mm)3.2
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)1.03
材質(本体)ステンレス
タイプジョイントリンク
チェーン形式バイピッチチェーン
こんなお得な商品も!
標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
材質スチール製
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
チェーン形式バイピッチチェーン
ピッチ(mm)50.8
リンク内幅(mm)15.88
材質(本体)ステンレス
チェーンNo.RF2080
プレート厚(mm)4
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)1.77
材質スチール製
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
チェーン形式バイピッチチェーン
チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
チェーン形式バイピッチチェーン
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
ユニット長さ(m)3
ピン形式リベット形
列数1
仕様1つとびリンクアタッチ付です。
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:1L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Rローラ形
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)3
穴数(アタッチメント)2
チェーン形式バイピッチチェーン
アタッチメント間隔1L
材質スチール
締付トルク(N・m)8.3
ハブ長さL(mm)28
ハブ径DH(mm)73
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)11.9
軸穴種別面圧タイプ
列数1
材質スチール
関連キーワード