カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 農業機械(26)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 測定用品(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 自動車補修部品(9)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • オフィス家具(5)
  • 防犯用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「kd0030」の検索結果

178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁用透湿防水シート スーパーエアテックスKD30-01 フクビ化学壁用透湿防水シート スーパーエアテックスKD30-01フクビ化学
10,980税込12,078
1本
当日出荷
結露を防ぎ建物の寿命を延ばす透湿防水シート。壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外の温度差によって結露します。壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。フクビのスーパーエアテックスKD30は、外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた商品です。住まいを結露から守り、やさしく包みます。実際の施工性を考慮した強さを重視。施工性が大幅アップ。切断時のカッターが通りやすく、切断面がきれいです。「JIS A 6111:2016」における30年相当の耐久性試験をクリア。
用途透湿・防水シート
アダプター 引掛形→抜止 白 アメリカン電機アダプター 引掛形→抜止 白アメリカン電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
KD 角スパテル 30cm カンダ[厨房用品]KD 角スパテル 30cmカンダ[厨房用品]
379税込417
1個
13日以内出荷
材質ホウ材全長(mm)300
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)
68,980税込75,878
1個
29日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C質量(kg)3.49タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])730寸法L(mm)275寸法F(mm)97寸法D(Φmm)60寸法l(mm)52.5寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)89スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.12最大伝達容量(N・m)78
丸型オイルゲージ 打込式オイルゲージ KD・KDM KDM-30 協和丸型オイルゲージ 打込式オイルゲージ KD・KDM KDM-30協和
599税込659
1個
予約販売
◎H-Lの指示線タイプです。◎オイルゲージ内部にセットされた反射板は白色に設定。◎ゲージ室内は明るく、油の有無を遠くからでも確認できます。◎この反射板は同時に文字板にもなっていますので、白地に朱色の文字がくつきりと浮き出て見えるエレガントなデザインは、取り付けられたマシンを引き立たせることでしょう。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.2MPa・協和のオイルゲージは各型式で、それぞれ優れた特徴を持っていますが、丸型オイルゲージには次の共通の特徴があります。・従来、機械のオイルタンク内部に油が無くなっても、(A-1)図でわかるように、一部に油が残り、オイルタンク内に油が入っているような錯覚を起こしやすい状態にあります。・この丸型の一つの欠点である、オイルゲージの底部に油が残る現象は、どうしても逃れられない事実です。・そのため、油が切れて事故を起こす原因にもなりました。・このような欠点を無くすべく、設計したのが(A-2)図に示す油の誘導部Kです。・これにより、残油をオイルゲージの外部へ自動的に誘導、残油のための錯覚を無くし、油切れを防止します。
形状丸形公差A:±0.2、B:±0.2シリーズKDM寸法A(mm)30.5寸法F(mm)8寸法D(mm)32.5寸法E(mm)12.6寸法B(mm)30寸法C(mm)20.5
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(161件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
パーツケース エスコパーツケースエスコ
235税込259
1パック(6枚)
翌日出荷
仕様EA508KD-30用仕切板。
材質ポリプロピレン質量(g)16入数(枚)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×67×5
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
KD 木製中華セイロ 身 30cm カンダ[厨房用品]KD 木製中華セイロ 身 30cmカンダ[厨房用品]
3,298税込3,628
1個
13日以内出荷
材質天然木高さ(mm)75外径(mm)300
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)国産車用エアコンフィルター アエリストフリーBOSCH(ボッシュ)(99件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジーエアコンフィルター(スタンダードタイプ)和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
キャッチアップスケール 快段目盛 SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛SK(新潟精機)(6件のレビュー)
839税込923
1台
当日出荷から15日以内出荷
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。 先端を曲げてつまみ易くしています。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。ピッチ(mm)下段、上段/1材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛JIS規格取得取得済
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛SK(新潟精機)(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から15日以内出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス鋼厚さ(mm)2タイプ厚手広巾目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
アクリル方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)アクリル方眼定規 快段目盛SK(新潟精機)(6件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。 背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。 黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。 高さや深さが測れる、端面0基点。 計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
キーボックス ACE(エース)キーボックスACE(エース)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
扉はマグネットでぴったり閉じます。キーホルダーが着脱可能。 キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。
用途鍵の保管、整理にホワイトグレー材質スチール設置方式携帯・固定用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
カッティングアクリル定規 快段目盛 SK(新潟精機)カッティングアクリル定規 快段目盛SK(新潟精機)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
厚さ(mm)3材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
カード立替紙 クラウン[事務用品]カード立替紙クラウン[事務用品]
879税込967
1パック(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
卓上用のメニューや、インフォメーション用にピッタリ。
南京錠 TITALIUM-64TI ABUS南京錠 TITALIUM-64TIABUS(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません)ロックキー式
折りたたみ定規 快段目盛 SK(新潟精機)折りたたみ定規 快段目盛SK(新潟精機)
539税込593
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。折りたたみ式で収納に便利です。便利な分度器目盛付(0-180°)です。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~30目盛上段cm目、角度ピッチ(mm)目盛:上段1(角度15°)全長(mm)165幅(mm)35厚さ(mm)5本体質量(g)18材質AS樹脂
三角スケール快段目盛建築士用 SK(新潟精機)三角スケール快段目盛建築士用SK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300材質ABSタイプ建築士用RoHS指令(10物質対応)対応
軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H900/固定式) サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H900/固定式)サカエ(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
30 mm ラチェット メガネレンチ エスコ30 mm ラチェット メガネレンチエスコ
8,890税込9,779
1個
当日出荷
頑丈な作りクロームメッキ仕上げ
形状ストレートサイズ(mm)30ラチェット機構あり全長(mm)305エスコ品番EA602KD-30質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)30寸法C(mm)14.3
アルミ三角スケール 快段 建築士用 SK(新潟精機)アルミ三角スケール 快段 建築士用SK(新潟精機)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
読み間違いしにくい階段状目盛です。 建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。 数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。 高精度レーザー印字目盛です。
用途製図、縮尺図面の読み取りに材質アルミ目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメントキャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus東洋エレメント(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から5日以内出荷
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)ディーゼルエンジン用コンプレッションテスターNPA(東洋テック)
73,980税込81,378
1セット
当日出荷
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
シルバー曲尺厚手広巾鉄工用 銀龍 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺厚手広巾鉄工用 銀龍 快段目盛SK(新潟精機)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質ステンレス
超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブル TAG超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブルTAG
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラク巻 快段目盛 SK(新潟精機)ラク巻 快段目盛SK(新潟精機)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。 3倍速テープ巻取り機構でテープの巻取りが早いです。 ガラス繊維テープで1mm刻み目盛(JIS1級)
テープ幅(mm)12.5材質(本体)ABS精度(mm)(L=測定長(m)):±(0.6+0.4L)材質(テープ)ガラス繊維
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプサンユーテック
36,980税込40,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
快段目盛ノギス SK(新潟精機)快段目盛ノギスSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛ノギスです。
真鍮南京錠 T84MB バラ番 ABUS真鍮南京錠 T84MB バラ番ABUS
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット エスコ軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ
375税込413
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
セット内容軸受用アダプタナット、座金
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KD/350kg/ポリエステル天板/H900) サカエ軽量作業台 抗菌パールホワイト(KD/350kg/ポリエステル天板/H900)サカエ
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。 作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。高さ(mm)900材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+)材質(天板)ポリエステル色(天板)パールホワイト均等耐荷重(kg)350色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.83MB)アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75色(脚部)パールホワイト
ゴムシールド管(7000V/KD型) エスコゴムシールド管(7000V/KD型)エスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です) 高圧活線作業時や接近時、検電時における感電事故の防止に。 両端接続型