カテゴリ
- バイク部品(88)
- 切削工具(21)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 作業服(20)
- 機構部品(15)
- 自動車補修部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 制御機器(6)
- 建築金物(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- オフィス家具(4)
- 農業機械(4)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- KITACO(23)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- TAKEGAWA(武川)(22)
- サンエス(20)
- KVK(14)
- 京セラ(12)
- サンドビック(7)
- イマオコーポレーション(6)
- NTB(6)
- brembo(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- SUS(エスユーエス)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- 三菱(4)
- コクヨ(3)
- CKD(3)
- ナカバヤシ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kf-12」の検索結果

カラビナフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
PCX125/150(JF28/KF12)純正ボトムケース左
MAD MAX(マッドマックス)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷PCX125/150用 純正ボトムケース左(純正品番51520-KZY-702)適合車種PCX125(JF28-11~、KF12)
PCX125/150(JF28/KF12)純正ボトムケース右
MAD MAX(マッドマックス)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷PCX125/150用 純正ボトムケース右(純正品番51420-KZY-702)適合車種PCX125/150(JF28-11~、KF12)
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
スティック・タイトル用銘板
ユーボン¥219~税込¥241~1袋(1枚)ほか当日出荷サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き材質白色ベース板:ABS樹脂、透明カバー板:アクリル樹脂
PCX用オーロラLEDエンブレム ベース PCX(JF28/JF56)/PCX150(KF12/KF18)
MAD MAX(マッドマックス)¥2,098税込¥2,3081セット(2枚)5日以内出荷愛車のカスタム&ドレスアップに!! 配線の色:銀色プラス、銅色マイナス適合PCX125(JF28-1000001~)、PCX125 eSPエンジン(JF28-1100001~)、新型PCX125(JF56)、PCX150(KF12)、新型PCX150(KF18)
タジマ ビット交換ソケット
タジマツール(TJMデザイン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。用途インパクトドライバー用ソケット
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm)
KVK(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用色白タイプ節水適合場所浴室ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色白取付ピッチ(mm)100商品タイプデッキタイプ
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
メラミンお子様食器「コロちゃん」 小判ランチ皿
千羽鶴印(エンテック)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷お子様食器「コロちゃん」シリーズ。洗浄器対応。材質メラミン樹脂形状楕円皿色白食器の種類子供用食器
鉄製裸フレキ
日本シーム工業¥11,980税込¥13,1781巻(50m)4日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
交換活性炭フィルター
アークランドサカモト¥349税込¥3841個翌々日出荷用途簡易マスク/活性炭マスクの交換用フィルター仕様強力活性炭入り材質活性炭布色ブラック/ホワイト質量(g)約1.5(1枚あたり)入数(枚)3適合マスクGTKM-01/GTKM-02寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)4×83×76(1枚あたり)
クランプレバー(めねじ) KF
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ドクターコート 長袖 レディース 白衣 シングル ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥7,998税込¥8,7981着4日以内出荷耐摩擦性・耐久性に優れたタッサー素材を使用した女性用ドクターコートです。ハードな作業環境でも型崩れしにくく、長く清潔に着用できます。食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校など仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り、前身比翼ボタン留め色サックス混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%生地タッサー性別女性用
ドクターコート 長袖 レディース 白衣 ダブル ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥7,998税込¥8,7981着4日以内出荷耐摩擦性・耐久性に優れたタッサー素材を使用した女性用ドクターコートです。ハードな作業環境でも型崩れしにくく、長く清潔に着用できます。食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校など仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り色サックス混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%生地タッサー性別女性用
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF
MIYOSHI(小西製作所)¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L
鉄製裸フレキ
日本シーム工業¥2,498税込¥2,7481巻(10m)4日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
クランクケースカバーガスケット PCX125ESP/PCX150〈KF12〉用
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2C/D/E〉('12/5~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)●純正部品番号11395-KZR-600相当品。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2C/D/E)(’12/5~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)
タッチコネクターフィメイルコネクター(金属)
千代田通商¥6,498税込¥7,1481箱(10個)3日以内出荷耐久性に優れており(金属タイプ)特許取得済みのユニーク構造は、耐久性・引抜強度試験でも優れた成績(メーカー比)。溶接治具等の配管に最適です。チューブ材質が選定できます。用途溶接治具等の配管に。材質本体:黄銅、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用圧力1MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60(空気)、5~40(水)RoHS指令(10物質対応)対応![バリアフリータイルマット単色 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
バリアフリータイルマット単色
サンコー[日用品]¥6,998税込¥7,6981セット(20枚組)7日以内出荷撥水加工を施しています。簡単に取り付け、取り外しができます。スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。マットの裏面が床にピタッと吸着します。ハサミで手軽にカットできます。生地が薄いので、つまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。1枚ずつ洗濯機で丸洗いできます。用途タイルマット材質表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)3寸法(cm)30×30
小型Bluetooth5ボタンBlueLEDマウス
ナカバヤシ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から3日以内出荷握り心地を追求したフォルム。・手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。・親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に800→1200→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタン搭載。接続方式無線無線通信方式Bluetooth読取方式BlueLED
3方向吹き出しベントキャップ 3KF(結露受け付)
シルファー¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷から12日以内出荷結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。用途排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック
無線5ボタンBlueLEDマウス
ナカバヤシ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷握り心地を追求したフォルム。・手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。・親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に800→1200→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタン搭載。接続方式無線無線通信方式2.4GHz帯読取方式BlueLEDセンサー
スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能)
New-Era(ニューエラー)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から20日以内出荷用途防塵カバーに。RoHS指令(10物質対応)対応
フード付角型ルーバー LKF
河村電器産業¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷セット内容ルーバー、フード各2個材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)1適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)21
USAG フレックスラチェットコンビレンチ12mm
USAG¥4,398税込¥4,8381本5日以内出荷スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。全長(mm)148ラチェット機構あり
合フランジ5KF 管端防食管継手
桑名金属工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から4日以内出荷形状フランジ使用温度範囲(℃)0~40適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
サーモスタット式洗髪シャワー KF125シリーズ
KVK¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。付属品ストレーナ付逆止弁ユニットシャワー種類引出し式
V60ドリップケトル・フィット
HARIO¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷ハンドルをにぎるようにも持てます。フタは逆さに置けるフラットツマミです。ドリップしやすさを考えたハンドル形状。親指をハンドル上部にのせられます。仕様全ての熱源に対応材質ステンレス、フェノール樹脂質量(g)400容量(L)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.3×14.4×15
































![[EA162KF-10用] 30x 75x105mm スポンジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50582516-170518-02.jpg)