カテゴリ
- バイク部品(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEGAWA(武川)(14)
- NTB(4)
- 信越化学工業(3)
- 光(2)
- af(旭風防)(2)
- 日本シーム工業(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- KVK(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ALCANhands(1)
- SP忠男(1)
- 旭精器製作所(1)
- 寺本自動車商会(1)
エコロジープロダクト
「kf-54」の検索結果

TERAMOTO EZ+PLUS ADV160 KF54
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低開度・中開度域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。スロットル開度約90%以上・急開時は、全ての設定で効果はなくノーマル時と同じになります。適合車種ADV160【KF54】フレームNo:KF54-100~フレームNo:KF54-110~
シリコーン(高温用)
信越化学工業¥18,457税込¥20,3031缶(1kg)当日出荷高温用シリコーンオイルです。用途開放系熱媒オイルに適しています。トラスコ品番423-7609材質メチルフェニルシリコーンオイル質量(kg)1.1色透明容量(kg)1粘度(C/S)400容器缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
メッシュパネル用 クローム5連フック
光¥419税込¥4611個当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます寸法(mm)77×216×50色クローム
鉄製裸フレキ
日本シーム工業¥15,980税込¥17,5781巻(20m)3日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
鉄製裸フレキ
日本シーム工業¥8,398税込¥9,2381巻(10m)3日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
リペア用シートカバー
NTB(161件のレビュー)¥8,989税込¥9,8881枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
A6-23-871H Vベルト
NTB¥7,698税込¥8,4681個10日以内出荷適応車種:PCX160 KF47、ADV160 KF54用途23100-K1Z-J11/23100-K0W-JA1互換品
マルチウイングキャリア ADV160(23)専用
DAYTONA(デイトナ)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ドレスアップにもなるデザインキャリア。 デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。 シートとキャリアのラインに段差が少ないため、大きい荷物の積載にも便利。 32L以下のGIVIモノロックケースに対応。 ツーリングネットを固定しやすくするために、4カ所に荷掛け穴を用意。色ブラック最大積載量(kg)6パイプ径(Φmm)メインパイプ:25.4適合車種ADV160(23) [8BK-KF54]
クロークチケット
光¥229税込¥2521個4日以内出荷飲食店の整理番号札、ホテル・旅館の手荷物預かり札に適しています。用途飲食店の整理番号、ホテル・旅館の手荷物預かり札に。材質アクリル厚さ(mm)2色白縦(mm)45横(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ナックルバイザー
旭精器製作所¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷ナックルバイザー用途ナックルバイザー材質耐衝撃アクリル色クリア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×230(片側)適合車種ホンダ/ADV160/8BK-KF54
PURESPORT S TIブルー ADV-GE-24
SP忠男¥98,980税込¥108,8781個32日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:ADV-GE-24。適合情報:。ホンダ[HONDA] ADV160 8BK-KF54
ロングスクリーン
af(旭風防)¥19,980税込¥21,9781個23日以内出荷ロングスクリーン用途スクリーン材質ポリカーボネイト樹脂色クリアー(グラデーション印刷付き)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×430×3適合車種ホンダ/ADV150(2BK-KF38)・ADV160(8BK-KF54(2023年1月~)