カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 測定用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf-5a」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイブリッドリフィル ぺんてる(アストラム)

    ハイブリッドリフィル

    ぺんてる(アストラム)(10件のレビュー)
    59税込65
    1本
    当日出荷
    耐水・耐光性の顔料インキ
    適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド繰り返し・詰め替え対応
  • ハイブリッドリフィル(パック入り) ぺんてる(アストラム)

    ハイブリッドリフィル(パック入り)

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    58税込64
    1本
    当日出荷
    適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド先端ボール径(mm)0.5インクゲルインキ入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
  • 30mmx5.0m シールブラシ(差込型/PP/黄) エスコ

    30mmx5.0m シールブラシ(差込型/PP/黄)

    エスコ
    25,200税込27,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979KF-5A材質PP取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)5全高(mm)48毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
  • 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    2輪用オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • オイルフィルター NTB

    オイルフィルター

    NTB(145件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
  • 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

    二輪車用スーパーオイルフィルター

    DAYTONA(デイトナ)(190件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カラビナA型(リング付) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    カラビナA型(リング付) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
    材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • クラッチウェイトASSY NTB

    クラッチウェイトASSY

    NTB(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正では設定の無いASSYでの提供となります。 ASSYでの提供により作業時間を短縮!
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版) Intel(インテル)

    インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版)

    Intel(インテル)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    シリーズ:Core。ソケットタイプ:LGA1700
    種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s構成(最大CPU)1コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKEメモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)適合ソケットFCLGA1700使用条件PC/Client/Tabletインターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数(最大メモリー)2ステータス情報Launched
  • マグネットフローター(鉄板分離器) カネテック

    マグネットフローター(鉄板分離器)

    カネテック
    22,980税込25,278
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
  • GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKD

    GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ

    CKD
    67,100税込73,810
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式ラック&ピニオン形
  • 親子札 KF969 光

    親子札 KF969

    14,980税込16,478
    1箱(50組)
    翌々日出荷
    手荷物の管理や製品の管理に便利です。
    厚さ(mm)2.5材質/仕上スチロール質量(g)1170縦(mm)60横(mm)40
  • 親子札 KF968 光

    親子札 KF968

    9,998税込10,998
    1箱(50組)
    翌々日出荷
    手荷物の管理や製品の管理に便利です。
    厚さ(mm)2.5材質/仕上スチロール質量(g)560
  • 熱電対プローブ ライン精機

    熱電対プローブ

    ライン精機
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途対象物の表面温度計測用です。
  • リプレイス オイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

    リプレイス オイルフィルター

    DAYTONA(デイトナ)
    3,898税込4,288
    1セット
    3日以内出荷
    ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。 ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。
    主な適合純正品番15412-HM5-A10、15412-KF0-010、15412-KF0-315、15410-KYJ-902、15412-KF0-000、15412-KF0-020、15410-KYJ-901、K5201-01053、52010-1053、52010-0552適合車種GB500(85-89) XR400(05) GB400(85-89) CL400(98-99) CB400SS(02-08) CBR250R(10-17) CRF250(12-17) レブル250(17-20) AX-1(87-94) XLディグリー(91-95) CB250F(79) CB250R(18) CBX250RS(83) CBX250S(85-86) GB250(84-98) XLX250R(83-84) XLR250R(85-94) XR250(95-08) FTR250(86) TLR250R(86) XR250R(86) XR250R(96) CB223S(08-10) CBX125F(83-93) CBX125(84-93) 250SB(04-05) KLX450R(-09) Ninja250SL(16) KLX250(93-16) Dトラッカー250(98-16) スーパーシェルパ(97-07) Dトラッカー125(10-15) エリミネーター125(98-08) KLX125(10-15) Z125PRO(16-18) KLX110(02-17) KSR110(03-13)
  • 台付水栓用レンチ(パック有) KVK

    台付水栓用レンチ(パック有)

    KVK
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    適合機種K5、K13、K70及びKM5、KM6G、KF334、KM302A(HP)等のデッキ型2ツ穴の本体取付ナット用
  • 化粧品用シリコーンオイル KF96A 信越化学工業

    化粧品用シリコーンオイル KF96A

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から13日以内出荷
  • ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付 A&D(エー・アンド・デイ)

    ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    71,980税込79,178
    1台
    11日以内出荷
    基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
    用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 A&D(エー・アンド・デイ)

    ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    62,980税込69,278
    1台
    11日以内出荷
    基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
    用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応