カテゴリ
- オフィス家具(562)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- バイク純正部品(55)
- メカニカル部品(42)
- 自動車純正部品(36)
- 制御機器(32)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 機構部品(20)
- 切削工具(15)
- 物流用品(14)
- 測定用品(14)
- バイク部品(12)
- 農業機械(12)
- 自動車補修部品(10)
- 店舗什器・備品(8)
- 科学研究・開発用品(5)
- 家電(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 安全標識(4)
- 建築金物(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 清掃用品(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(322)
- イトーキ(237)
- SMC(67)
- Festo(35)
- MAZDA(マツダ)(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- ホンダ(27)
- サンドビック(13)
- 三菱(12)
- イマオコーポレーション(11)
- 河村電器産業(11)
- KVK(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- INAX(LIXIL)(8)
- エスコ(7)
- 光(7)
- CHINO(チノー)(6)
- ニッサン(6)
- AIOULE(ふじわら)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kf-6」の検索結果

カラビナフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
鉄ユニクロ カラビナフック
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。材質鉄種類カラビナ公差(mm)2表面処理(本体)ユニクロメッキ
空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。・風量3段切替。・保冷剤用メッシュポケット:2箇所。・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分。・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。・ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。・型式番号:FT-MB006P5BK。・電池電圧:12V。・電池容量:5000mAh。・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。・入力ポート:USB Type-C。・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。・充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間。LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個色ブラック素材ポリタスラン
画筆豚毛(木軸)
サクラクレパス¥229税込¥2521本当日出荷タッチを生かした厚ぬり技法に適しています。 優れた豚毛を使用していますので、ねばり強い腰が力強い表現を生みます。 腰が強いので、低学年でも使いこなせます。
ブラックカラビナ(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。材質SUS304ステンレス質量(g)28寸法L(mm)61使用荷重(kg)80寸法S(mm)9寸法D(mm)6寸法W(mm)31.5寸法d1(mm)6.5寸法d2(mm)9
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜![丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140805-170406-02.jpg)
丸型ネジ止め式オイルゲージ
協和[機構部品](2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から12日以内出荷取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。仕様二本線・HL形状丸形材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)
アナログミニテスター
ELPA(1件のレビュー)¥3,133税込¥3,4461個当日出荷・日本語表示で使いやすい。 ・テストリードと本体が一体型。 ・小型・軽量タイプなので携帯に便利。 ・1.5V電池と9V電池のチェックができる。用途・車のバッテリーチェック:15V ・コンセントチェック:150/300V ・電池チェック ・断線チェック ・付属品:単四形乾電池1本(テスト用 内蔵)・取扱説明書仕様通電試験:約1000以下質量(g)160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H180×W120×D25交流電圧(V)10/50/250/500直流電圧(V)2.5/10/50/250/500抵抗X10(10kQ)/×100(100kQ)/X1K(1MQ)電池チェック1.5V/9V直流電流(mA)10/500低周波出力20~56dB
ガンメタカラビナフック
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
5000mAh PDモバイルバッテリー 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット KF6CVPD 対応 タイプC充電 PSE認証取得
クオリティトラストジャパン¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷山善 空調ウェア KAZEFIT『KF6CVPD』に対応。【内蔵電池】リチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh。【入力ポート】Type-C×1。【出力ポート】Type-C×1、USB-A×2。【入力】Type-C PD:5V3A,9V2A,12V1.5A。【出力】Type-C PD:5V3A,9V2.22A,12V1.67A、USB-A QC:5V3A,9V2A,12V1.5A、USB-A+USB-A:total 5V3A、Type-C+USB-A:total 5V3A、Type-C+USB-A+USB-A:total 5V3A。【付属品】充電ケーブル用途デバイスの充電に。PD モバイルバッテリー付属品充電ケーブル質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×1.5×10.9バッテリー容量(mAh)5000充電端子Type-C給電端子Type-C、USB-A
成形ベローズ(NW)
入江工研¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から63日以内出荷NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ゴールド
Flash Forge¥3,500税込¥3,8501個当日出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。色ゴールド内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
グリルノブ(めねじ) GKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
クロークチケット用ナンバーチケット無地 グレー
光¥3,598税込¥3,9581箱(50枚)当日出荷手荷物の管理や製品の管理に便利です。セット内容無地札材質スチロール厚さ(mm)2.5寸法(mm)【クリップ】50×25×40色グレーコード216-2194縦(mm)60横(mm)40アズワン品番64-4791-77
マッシュルームノブ(めねじ) MKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/400kg/ポリエステル天板/H700/固定式)
サカエ¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷から翌々日出荷本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。事務所にもお使いいただける柔らか味のある作業台です。見た目も使い勝手も優しいRコーナー天板を採用しました。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は扇形パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
引込みカバーフード (クイックタイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から翌々日出荷外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
LEDワークライト 小型フラット型
Modes¥3,500税込¥3,8501個当日出荷用途自動車やトラックの荷台に材質(本体)アルミ質量(g)210電圧(V)DC10~30消費電力(W)6取付ボルト8mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×30(ステー部除く)材質(レンズ)アクリル樹脂明るさ(Lm)1050材質(ステー)ステンレス防水IP69
タジマ ビット交換ソケット
タジマツール(TJMデザイン)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。用途インパクトドライバー用ソケット
フランジインレット用カバー
アメリカン電機¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷60A・100Aのフランジインレットに取り付けることによって、 未使用時にインレット部のホコリの侵入を防ぐことが出来ます。(非防水仕様)。 取り外し用ボールチェーンが付属しています。
~60V型対応壁寄せスタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷スタンダードなウォールナット木目柄。 スリットからスマートに配線が可能。 背面は付属の結束ベルトで配線処理が可能。付属品棚板1枚、結束ベルト2個、テレビ取付ネジセット幅(mm)700質量(kg)約25高さ(mm)1030奥行(mm)402全高(mm)1031/1081/1131耐荷重(kg)総:50(取付テレビ:40以下)、底板:15以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×402×1030棚板耐荷重(kg)5以下対応インチサイズ~55V型
ソーラー2ハンドルシャワー(専用形) KF63
KVK¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。仕様型3構造、専用形適合場所浴室JIS規格JISB2061
...
















![丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140805-170406-02.jpg)