カテゴリ

  • オフィス家具(319)
  • 機構部品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 切削工具(15)
  • バイク部品(12)
  • 農業機械(12)
  • 制御機器(11)
  • 測定用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(6)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf-6」の検索結果

関連キーワード
489件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • もみ紙紅白巾着 生成 KF-6 モリサ

    もみ紙紅白巾着 生成 KF-6

    モリサ
    3,398税込3,738
    1パック(20枚)
    5日以内出荷
    サイズ(mm)W200×H230×底GZ80
  • カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    カラビナフック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • 化粧鏡(防錆) INAX(LIXIL)

    化粧鏡(防錆)

    INAX(LIXIL)(39件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    形状長方形
  • 鉄ユニクロ カラビナフック AIOULE(ふじわら)

    鉄ユニクロ カラビナフック

    AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
    材質種類カラビナ公差(mm)2表面処理(本体)ユニクロメッキ
  • 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善)

    空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。・風量3段切替。・保冷剤用メッシュポケット:2箇所。・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分。・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。・ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。・型式番号:FT-MB006P5BK。・電池電圧:12V。・電池容量:5000mAh。・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。・入力ポート:USB Type-C。・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。・充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間。LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個ブラック素材ポリタスラン
  • 画筆豚毛(木軸) サクラクレパス

    画筆豚毛(木軸)

    サクラクレパス
    229税込252
    1本
    当日出荷
    タッチを生かした厚ぬり技法に適しています。 優れた豚毛を使用していますので、ねばり強い腰が力強い表現を生みます。 腰が強いので、低学年でも使いこなせます。
  • ブラックカラビナ(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックカラビナ(黒ツヤ消し セラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。
    材質SUS304ステンレス質量(g)28寸法L(mm)61使用荷重(kg)80寸法S(mm)9寸法D(mm)6寸法W(mm)31.5寸法d1(mm)6.5寸法d2(mm)9
  • クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
  • 丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型ネジ止め式オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。
    仕様二本線・HL形状丸形材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)
  • 化粧鏡 INAX(LIXIL)

    化粧鏡

    INAX(LIXIL)(10件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状長方形
  • アナログミニテスター ELPA

    アナログミニテスター

    ELPA(1件のレビュー)
    3,133税込3,446
    1個
    当日出荷
    ・日本語表示で使いやすい。 ・テストリードと本体が一体型。 ・小型・軽量タイプなので携帯に便利。 ・1.5V電池と9V電池のチェックができる。
    用途・車のバッテリーチェック:15V ・コンセントチェック:150/300V ・電池チェック ・断線チェック ・付属品:単四形乾電池1本(テスト用 内蔵)・取扱説明書仕様通電試験:約1000以下質量(g)160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H180×W120×D25交流電圧(V)10/50/250/500直流電圧(V)2.5/10/50/250/500抵抗X10(10kQ)/×100(100kQ)/X1K(1MQ)電池チェック1.5V/9V直流電流(mA)10/500低周波出力20~56dB
  • ブロンズカラビナフック AIOULE(ふじわら)

    ブロンズカラビナフック

    AIOULE(ふじわら)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類連結金具表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
  • エコポリペール角型 フタ セキスイ

    エコポリペール角型 フタ

    セキスイ(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    エコポリペール角型用フタです。
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 128 088
  • ガンメタカラビナフック AIOULE(ふじわら)

    ガンメタカラビナフック

    AIOULE(ふじわら)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。
    材質SUS304ステンレスガンメタ
  • グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(めねじ)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
  • 吊形防振ゴム KF 倉敷化工

    吊形防振ゴム KF

    倉敷化工(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
    形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
  • 5000mAh PDモバイルバッテリー 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット KF6CVPD 対応 タイプC充電 PSE認証取得 クオリティトラストジャパン

    5000mAh PDモバイルバッテリー 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット KF6CVPD 対応 タイプC充電 PSE認証取得

    クオリティトラストジャパン
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    山善 空調ウェア KAZEFIT『KF6CVPD』に対応。【内蔵電池】リチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh。【入力ポート】Type-C×1。【出力ポート】Type-C×1、USB-A×2。【入力】Type-C PD:5V3A,9V2A,12V1.5A。【出力】Type-C PD:5V3A,9V2.22A,12V1.67A、USB-A QC:5V3A,9V2A,12V1.5A、USB-A+USB-A:total 5V3A、Type-C+USB-A:total 5V3A、Type-C+USB-A+USB-A:total 5V3A。【付属品】充電ケーブル
    用途デバイスの充電に。PD モバイルバッテリー付属品充電ケーブル質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×1.5×10.9バッテリー容量(mAh)5000充電端子Type-C給電端子Type-C、USB-A
  • 成形ベローズ(NW) 入江工研

    成形ベローズ(NW)

    入江工研
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ゴールド Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ゴールド

    Flash Forge
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。
    ゴールド内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所)

    グリルノブ(めねじ) GKF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • シャワーエルボセットナットタイプ KVK

    シャワーエルボセットナットタイプ

    KVK(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    水栓本体とシャワーホースをつなぐ接続セルボです。
    接続ねじW26-20・M22×2
  • マッシュルームノブ(めねじ) MKF MIYOSHI(小西製作所)

    マッシュルームノブ(めねじ) MKF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
  • 小判札 光

    小判札

    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    整理番号やロッカーのカギなどに使える小判札
    材質スチロール寸法(mm)60×40×2.5タイプ無地取付け方法吊り下げ
  • シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • LEDワークライト 小型フラット型 Modes

    LEDワークライト 小型フラット型

    Modes
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途自動車やトラックの荷台に材質(本体)アルミ質量(g)210電圧(V)DC10~30消費電力(W)6取付ボルト8mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×30(ステー部除く)材質(レンズ)アクリル樹脂明るさ(Lm)1050材質(ステー)ステンレス防水IP69
  • フランジインレット用カバー アメリカン電機

    フランジインレット用カバー

    アメリカン電機
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    60A・100Aのフランジインレットに取り付けることによって、 未使用時にインレット部のホコリの侵入を防ぐことが出来ます。(非防水仕様)。 取り外し用ボールチェーンが付属しています。
  • エコポリペ-ル角型 フタ 積水テクノ成型

    エコポリペ-ル角型 フタ

    積水テクノ成型
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    エコポリペール角型用フタです。
  • ソーラー2ハンドルシャワー(専用形) KF63 KVK

    ソーラー2ハンドルシャワー(専用形) KF63

    KVK
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
    仕様型3構造、専用形適合場所浴室JIS規格JISB2061
  • バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND2000 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)

    バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND2000

    K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【利便性を考慮したフィルター設計】 枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。撥水マルチコーティング加工により、防水性に優れています。 【減光量を調整できる可変式】 バリアブル(可変式)NDフィルターは、フィルターの前枠を回転させ、自在に減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量は、ND8からND2000まで幅広い調整ができ、撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。 【NDフィルターならではの幻想的な表現が楽しめる】 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、多様な表現が可能です。
    仕様減光範囲:ND8-ND2000コーティング撥水マルチコーティング
  • クランプレバー(めねじ) KF MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(めねじ) KF

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • KF型両つば車輪 伊藤鋳工

    KF型両つば車輪

    伊藤鋳工(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷
    形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(両つば)種類KF型金具仕上有色クロメートメッキ
  • 2ハンドル洗髪シャワー KVK

    2ハンドル洗髪シャワー

    KVK
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 普通に使っていても節水効果があります。
    用途洗面化粧室用適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
  • パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF MIYOSHI(小西製作所)

    パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L
  • フラット クランプ レバー イマオコーポレーション

    フラット クランプ レバー

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
  • 表示プレート(標準タイプ) サヤ管22~30用 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    表示プレート(標準タイプ) サヤ管22~30用

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,098税込1,208
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    材質ABS寸法L(mm)50寸法D(mm)31適合管径(Φmm)(さや管)22~30
  • T バー ノブ イマオコーポレーション

    T バー ノブ

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • ストッパー付メジャー エスコ

    ストッパー付メジャー

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    ベルト掛け、ストッパー、ストラップ付
    材質(テープ・バネ)スチール幅(mm)25全長(m)10
  • クランプ レバー イマオコーポレーション

    クランプ レバー

    イマオコーポレーション
    719税込791
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
関連キーワード
...