丈夫なアルミダイカストボディ採用、明るくクリアな視界のコンパクトダハ双眼鏡。
倍率(倍)6
付属品ケース、ストラップ
本体質量(g)200
調整範囲(mm)【目幅】57~72
最短合焦距離3
明るさ12.3
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)87×38×110
実視界(°)8.5
最大衝撃圧のフラット波形で40万回の衝撃圧力試験をクリアしています。加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管
補強層1P
適合流体鉱物性作動油
流体温度(℃)-30~+100
推奨雰囲気温度(℃)-30~+70
材質内管:ポリエステル樹脂
材質(外被)ポリウレタン
1本(10m)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
REACHによるPFOA規制に対応した製品です。
耐熱性に優れており、ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。
適用規則:REACHSVHCの第22次(2020/1/16収載)
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
REACHによるPFOA規制に対応した製品です。
耐熱性に優れており、ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。
ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。
適用規則:REACHSVHCの第22次(2020/1/16収載)
仕様(コード番号)NR2057-001
使用温度(℃)-65~200
内容量(g)75
アズワン品番6-6224-11
危険物の類別非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネート
IP等級IP66/67
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様ジャンクションボックス
定格絶縁電圧(V)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
-65~200℃の温度範囲で使用可能です。耐熱性に極めて優れています。ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。REACHによるPFOA規制に対応した製品です。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤ、フィルムテンター、包装機械、事務機器、自動車など高温条件下で使用される各種機械・装置。真空ポンプなど、高真空条件下における転がり軸受、オイルシール、Oリング等。遠心分離機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械・装置。上記の機械・装置などのピローブロック、転がり軸受、すべり軸受、オイルシール、Oリング、パッキン、その他摺動部
色白
使用温度範囲(℃)-65~200
混和ちょう度2号
危険物の類別非危険物
特性耐熱性
1本(75g)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
石目調のアクセントが効いた白色のデスクです。石目調の天板と白色の天板を組み合わせています。背面側の補強をシンプルにしており、対面での使用も可能です。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
フレーム白(PR-18のフレーム色と同じ)
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト天板はライトグレー系の石目調と無地の白色の組み合わせ。天板(大)2022-L・F253-1/S114(明月白)天板(小)2022I_R8075-1/S114*ケーブル口無し。
天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。
組立時間40分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)40
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.65MB)
シンプルでコンパクトなPCラックです。天板の高さを調整することができます。 *天板高さ:680/700/720/750mm。中棚が2枚付属します。シンプルデスクと一緒に使いやすいサイズです。キャスターが付属します。サブテーブルが付属します。ケーブルトレイが付属します。サイズ:W600×D450×H1280~1350mm。 天板高さ:680/700/720/750mm。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
総耐荷重(kg)46
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)20
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)420
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ