53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸穴種別テーパ穴形 形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

左側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室 使用地区一般地 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品240mmパイプ付、保証書 JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)85 左右区別左側シャワー
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸穴種別テーパ穴形 グリスニップルグリスニップル無 形状角フランジ形ユニット カバー鋼板製カバー付 荷重種別軽荷重用
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸穴種別テーパ穴形 形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

右側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室 使用地区一般地 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品240mmパイプ付、保証書 JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)85 左右区別右側シャワー
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

左側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
用途寒冷地用 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品240mmパイプ付(固定こま)、保証書 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)85 左右区別左側シャワー
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,088 税込2,297
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、三重シール
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸穴種別テーパ穴形 形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,552 税込1,707
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

左側シャワー、300mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品300mmパイプ付、保証書 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)85 左右区別左側シャワー
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、シール非接触形
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸穴種別テーパ穴形 グリスニップルグリスニップル無 形状角フランジ形ユニット カバー鋼板製カバー付 荷重種別軽荷重用
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

右側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
用途寒冷地用 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品240mmパイプ付(固定こま)、保証書 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)85 左右区別右側シャワー
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

左側シャワー、300mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
用途寒冷地用 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品300mmパイプ付(固定こま)、保証書 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)85 左右区別左側シャワー
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸穴種別テーパ穴形 グリスニップルグリスニップル付 形状角フランジ形ユニット カバー鋼板製カバー付 荷重種別軽荷重用
1個
2,214 税込2,435
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

右側シャワー、300mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品300mmパイプ付、保証書 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)85 左右区別右側シャワー
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸穴種別テーパ穴形 形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸穴種別テーパ穴形 形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)
エコ商品
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸穴種別テーパ穴形 形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KF2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

右側シャワー、300mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
用途寒冷地用 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品300mmパイプ付(固定こま)、保証書 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)85 左右区別右側シャワー
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

CM Series(CM2KF20) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
6,526 税込7,179
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)



バルブ付エアシリンダ (CVM5K~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF20-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
8,898 税込9,788
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CVM5K SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)