形状ひしフランジ形ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
止めねじタイプの軽量型ベアリングユニットです
寸法A1(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
止めねじタイプのステンレス製軽量型ベアリングユニットです
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用
タイプ防水タイプ
振れ精度0.003
仕様高速回転、先端交換式
寸法H(mm)-
寸法a(mm)-
寸法h(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OD(mm)-
材質SCS13A
形状フランジ
規格JIS B 0203
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力5K
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用
タイプ防水タイプ
振れ精度0.003
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用
タイプ防水タイプ
振れ精度0.003
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。回転トルクが軽いため、細物加工、金属加工に最適。防水タイプ、振れ精度0.003
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
形状合フランジ
適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
関連キーワード