カテゴリ
- 厨房用品(4)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kgbu」の検索結果
![KONG バックアップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610112-251127-02.jpg)
KONG バックアップ
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷画期的な先行墜落防止器具です。小型軽量で、セットも簡単! 本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業における万が一の時の墜落を阻止します。 パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取る時にも最適です。 EN353・358・567・795B・12841A/B認定品。付属品専用カラビナ質量(g)386引張強度(kN)15適合ロープ径(Φmm)10~12繰り返し・詰め替え対応
バックアップ
KONG¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷画期的な先行型墜落防止器具です。小型軽量でセットも簡単。本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業等における万一の墜落を阻止します。パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取るときにも最適です。※専用カラビナ付き。【KONG】コングの起源は1830年、アルプスの麓にあるワークショップで、Made in Italyブランド。人類の生活を最大限に保護するためのケアと、山頂を登っている間に男性が「ハングする」という哲学を持ちます。用途墜落防止器具ロープ径(Φmm)10~12引張強度(kN)15サイズ(mm)100×70![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09208385-191029-02.jpg)
オーバンド1kg袋
共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋ほか当日出荷から32日以内出荷アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
TKG ブルーテンパー 木柄フライパン
TKG¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷ブルーテンパー材とは? 通常の黒皮鋼板を酸洗処理した後、2回も焼入れ工程を行っている高級な素材で錆びにくく、熱効率に優れています。これらの工程による表面の細かい凹凸が油なじみを良くするため、調理にとても適しています。丹念な槌目加工 ハイパワー鍛造プレスにより、手で打ち出した状態に近い槌目を実現。槌目加工は母材を2割以上引き締め、硬さだけでなく粘りも加わります。軽量で強度と熱の伝わりが良く油なじみに優れ、作業性を考慮して板厚を1.2mmに設定しました。シリコンクリア塗装 表面には高機能で耐久性のあるシリコンクリア塗装を施しました。ラッカー塗装と異なり、使用時にも焼き切る必要がないためIHでもすぐ使う事ができます。板厚(mm)1.2
TKG ブルーテンパー 北京パン 24cm
TKG¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷高い耐久性と耐食性で、ハードな環境にも安定した性能を発揮します。TGK品番1-0003-0301材質ブルーテンパー材(シリコンクリア塗装)質量(g)約690板厚(mm)1.2底径(Φmm)155直径×深さ(mm)240×50
TKG ブルーテンパー 北京パン 26cm
TKG¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷高い耐久性と耐食性で、ハードな環境にも安定した性能を発揮します。TGK品番1-0003-0302材質ブルーテンパー材(シリコンクリア塗装)質量(g)約785板厚(mm)1.2底径(Φmm)175直径×深さ(mm)260×55
TKG ブルーテンパー 北京パン 28cm
TKG¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷高い耐久性と耐食性で、ハードな環境にも安定した性能を発揮します。TGK品番1-0003-0303材質ブルーテンパー材(シリコンクリア塗装)質量(g)約895板厚(mm)1.2底径(Φmm)190直径×深さ(mm)280×60
TKGヘリテージ 18-8ライラックBG ブイヨンスプーン
TKG¥529税込¥5821本翌々日出荷オールサテン酸化発色加工 スタンダードなデザインに特徴ある質感材質18-8ステンレス幅(mm)41全長(mm)142
ワードローブリフト 耐荷重 10kg ブラック
ハーフェレ¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷背板取り付け用のワードローブリフトです。用途クローゼット材質アーム・ハンガーレール:スチール、ネジ止めプレート・ハウジング・連結パーツ・ロッド:プラスチック取付壁面取付用耐荷重(kg)10仕上黒、アーム・ハンガーレール:クロームメッキ調整範囲(mm)ハンガーレール:620-950




![KONG バックアップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610112-251127-02.jpg)

![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09208385-191029-02.jpg)