TKG
TKG ブルーテンパー 北京パン 24cm
高い耐久性と耐食性で、ハードな環境にも安定した性能を発揮します。
TGK品番
1-0003-0301
材質
ブルーテンパー材(シリコンクリア塗装)
質量(g)
約690
板厚(mm)
1.2
底径(Φmm)
155
直径×深さ(mm)
240×50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81781729
-
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください