曜日別特売

TKG ブルーテンパー 北京パン 28cm

TKG ブルーテンパー 北京パン  28cm - TKG

高い耐久性と耐食性で、ハードな環境にも安定した性能を発揮します。

TGK品番
1-0003-0303
材質
ブルーテンパー材(シリコンクリア塗装)
質量(g)
約895
板厚(mm)
1.2
底径(Φmm)
190
直径×深さ(mm)
280×60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81783375-
¥4,500
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする