カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(90)
- バイク純正部品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 自転車部品(21)
- パソコン/周辺機器(19)
- 学童・教育用品(10)
- 溶接用品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 物流用品(7)
- オフィス家具(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建築金物(6)
- 手袋(6)
- 制御機器(5)
- 測定用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(4)
- 保管用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 機構部品(3)
- 測定関連サービス(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(113)
- ホンダ(26)
- PGA(16)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- I・T・O(旧 伊藤工機)(9)
- GATOR Case(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- ナイキ(6)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(6)
- 三桂製作所(5)
- サンコー(三甲)(4)
- スズキ(4)
- リケン(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 三菱ふそう(4)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- Nature Clips(ネイチャークリップス)(4)
- アルインコ(3)
- 大塚刷毛製造(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kgl」の検索結果

エルボユニオン (KGL~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。脚部伸縮ピッチ(mm)●耐食環境使用可能●金属部:SUS303
エルボユニオン KGL10
SMC¥3,298~税込¥3,628~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。適合チューブ外径(Φmm)10
エルボユニオン KGL06
SMC¥2,498~税込¥2,748~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。適合チューブ外径(Φmm)6
エルボユニオン KGL08
SMC¥2,698~税込¥2,968~1袋(2個)3日以内出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。適合チューブ外径(Φmm)8
塗料カップ 重力式 フリーアングル KGL-150-FA-DEMI-ST
デビルビス¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷アルミアルマイト製の150mL重力式カップです。用途重力式スプレーガン用適合【ガン】DEMI2タイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミアルマイト
エルボユニオン KGL04
SMC¥2,498~税込¥2,748~1袋(2個)9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。適合チューブ外径(Φmm)4
エルボユニオン KGL12
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(2個)7日以内出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。適合チューブ外径(Φmm)12
エキスパートテクニレザー グリップ KGL164
kimony(キモニー)¥2,798税込¥3,0781本8日以内出荷グリップサイズを細くすることができる、極薄レザーグリップ。前作モデルを、よりハイグレードにモデルチェンジしたナチュラルレザーグリップです。高品質な牛本革を素材とし、【表面の滑らかさ、革の伸縮性、染色の丁寧さ】にこだわり、レザー製品加工に長く携わっている国内工場で製造加工をしました。厚みや長さなどのスペックをほとんど変えずに、前作モデルをご愛用いただいている方はもちろん、新しいレザーグリップを求めている方にもお試しいただきたいクオリティにこだわったレザーグリップです。エキスパートテクニレザーは前作モデルと同様、0.8mm厚となりグリップサイズを約1サイズ細くすることが出来ます。薄い分、グリップの角が他のレザーグリップより更に感じやすくなり、より繊細なタッチフィーリングをもたらします。一般的なシンセティックタイプリプレースメントグリップと比較しても重量が軽い為、ラケットが重くなりません。付属品釘、両面テープ幅(mm)25厚さ(mm)0.8質量(g)13長さ(cm)117素材牛本革
エルボユニオン KGL16
SMC¥7,598~税込¥8,358~1袋(2個)9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。適合チューブ外径(Φmm)16![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)
パックテスト[標準タイプ]
共立理化学研究所(81件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(40回分)当日出荷から4日以内出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
L型固定金具 KGL
河村電器産業¥3,288税込¥3,6171個21日以内出荷セット内容金具4個、取付ボルト4本、取付ネジ16本材質鋼板(SPCH)寸法(mm)80×50×50質量(kg)0.7表面処理電気亜鉛メッキ(クロメート処理)板厚(mm)2.3
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240KGL
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2
砂骨材 スモールローラー
大塚刷毛製造(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。材質ポリウレタンフォーム筒径(Φmm)17適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
砂骨材ローラー ワンタッチコーナー
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
ロッキングカードスペーサー
北川工業(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。仕様スナップ取付材質ナイロン66色ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
重作業用マイクロファイバー手袋
おたふく手袋(1件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷から6日以内出荷摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。ナックル部分に柔らか生地を採用しています。親指の甲側に汗拭きタオル生地付きです。甲側に通気性のいいメッシュ生地を採用しています。用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。材質手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、甲部:ポリエステル厚さ(mm)0
クーラーキャッチャー壁面用
日晴金属(14件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。使用荷重(kg)80幅W(mm)(エアコン固定)70~940
砂骨材 レギュラーローラー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。材質ポリウレタンフォームサイズレギュラー主な用途砂骨材用筒径(Φmm)38適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材RoHS指令(10物質対応)対応
イグボール 球面ベアリング(標準タイプ/Kシリーズ)
Igus(イグス)¥409~税込¥450~1個当日出荷から44日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など
KAKUジャンボ
花岡車輌¥289,800税込¥318,7801セット翌々日出荷ホテル・旅館・レストラン・店舗などに最適なデザイン。お客様の手荷物用カートです。オプションでテーブル上面にマット取付可能(DA-MT)・サイレントキャスター・駐車場などのコンクリート路面に適した車輪径の大きいノーパンクタイヤ・エアータイヤも取付可能です。(通常は直径125mmのキャスター)車輪径(Φmm)125耐荷重(kg)400キャスター4輪(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)950外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×1397×1036材質(フレーム)スチール塗装粉体塗装自重(kg)33.6素材スチール製荷台寸法(奥行)(mm)1200ハンドルタイプ両ハンドル式
コーキング仕上げヘラ 神指 替ゴム
ハンディ・クラウン¥649~税込¥714~1個3日以内出荷多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!。替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用RoHS指令(10物質対応)対応














![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)