基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質ナイロン66
仕様スナップ取付
色ナチュラル
取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)
取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。ナックル部分に柔らか生地を採用しています。親指の甲側に汗拭きタオル生地付きです。甲側に通気性のいいメッシュ生地を採用しています。
用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。
材質手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0
多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!。替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用
RoHS指令(10物質対応)対応
ほどよく囲まれたゆとりのある空間で作業ができるソロブースです。
材質張地:布張り、天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、縦配線ダクト:スチール製、ソファー・パネル芯材:ウレタンフォーム、合板、脚部:Φ25.4スチールパイプ塗装仕上(ブラック色)
高さ(mm)1300
奥行(mm)990
間口(mm)1330
張地布張り
SKF Spherical Roller Bearing - 24128 CC/C3W33 Offering an attractive combination of design features and robustness, this spherical roller bearing is almost irreplaceable in many demanding applications。This bearing features a basic dynamic load rating of 796 kN, a basic static load rating of 1160 kN and a fatigue load limit of 112 kN。Spherical roller bearings are components that allow angular rotation around a central point in two angled directions, suitable for a wealth of applications。Features & Benefits Easily fitted for loads in all directions Robust and hardwearing INSOCOAT bearing, which means that this roller bearing has been designed to prevent an electric current from passing through。parts of the bearing are coated with an insulating aluminium oxide layer Features an internal clearance that is greater than normal Single row, which means this roller bearing has a single row of balls 13 kg mass bearingSKF 球面ローラーベアリングは、デザイン特性の魅力的な組み合わせを実現し、要求の厳しいさまざまな用途で交換できません。積載荷重が非常に高くなっています。あらゆる方向の荷重に対応するように簡単に取り付けることができます 堅牢
仕様●内径:140mm●外径:225mm●コード番号:205-4997
アズワン品番65-7917-94
1個
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
関連キーワード