カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「khea」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KHEA120 シリーズ コーセル

    KHEA120 シリーズ

    コーセル
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷から88日以内出荷
    形状DINレール直付きシリーズKHE端子形状欧州方式定格出力電流(A)5(ピーク7.5)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370定格出力電力(W)120最大出力電力(W)120定格出力電圧(V)DC24入力形式フルレンジ入力
  • 電源ユニット KHシリーズ コーセル

    電源ユニット KHシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • KHEA240 シリーズ コーセル

    KHEA240 シリーズ

    コーセル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    88日以内出荷
    形状DINレール直付きシリーズKHE端子形状欧州方式定格出力電流(A)10(ピーク15)定格出力電力(W)240最大出力電力(W)240定格出力電圧(V)DC24入力形式フルレンジ入力
  • Panasonic EH-NA0K ヘアードライヤー ナノケア 高浸透ナノイー&ミネラル搭載 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic EH-NA0K ヘアードライヤー ナノケア 高浸透ナノイー&ミネラル搭載

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    乾かすたび、高浸透ナノイーが髪の内側まで水分補給をして、うるおいを実感。さらに新搭載のナイトキャップノズルで、夜のケアで翌朝の寝ぐせを抑え、 指通りよくまとまるからスタイリングも楽に。
    用途ヘアードライヤーとして付属品ナイトキャップノズル、セットノズル、根元速乾ノズル質量(g)550(セットノズル含まず)電源(V)AC100(50-60Hz)、交流式消費電力(W)1200温風温度(℃)温風モード時:約95(HOT時/室温30℃の時)、スカルプモード時:約60(室温30℃の時)風量(m3/min)1.6(風量【強】の時)電源コード(m)1.7機能高浸透ナノイー、ミネラル、静電気抑制、ナノイーイオンチャージPLUS、UVケア/ヘアカラーや白髪染の退色抑制、速乾ノズル(本体内蔵)モード切替温冷リズムモード、スカルプ(地肌)モード、スキンモード、毛先集中ケアモード本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)14.8×7.4×22.1マイナスイオン機能あり
  • BNC型コネクタ(BULKHEAD RECEPTACLE) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型コネクタ(BULKHEAD RECEPTACLE)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    パネル取り付け型BNCレセプタクルです。 取付穴は丸穴でOKですが加工図に従って小判型にすることで回り止めとなります。 小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
    形状丸型備考表面処理Ni/ターミナル形状:ソルダーコネクタ形状ナット留式パネルレセプタクル特性インピーダンス50Ω or 75Ω実装タイプパネル・ナット止め
  • バイク用 KNUCKLE HEAD- KHG1803-BLACK    本革レザーグローブ RIDEZ(ライズ)

    バイク用 KNUCKLE HEAD- KHG1803-BLACK 本革レザーグローブ

    RIDEZ(ライズ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    オールシーズン対応レトロな本革レザーグローブ。 Knuckle Head(ナックルヘッド)からレトロライディンググローブ アメリカンやクルーザー、クラシックバイク、アドベンチャー系までおしゃれにつけれるバイク用手袋です。 長年お使い頂けますので、色の変化が楽しめます。 使い込むほどに色艶が増していくグローブに最適なディアースキンを採用しました。 レザーケアよりもガシガシ使うことで武骨さが滲み出てくる素材です。 全て1.2mm厚で手のひら側は特に柔らかさに気を使いました。 使い込んでご自身のレザーグローブを作りこんでいってください。 ヴィンテージ風デザインで手首にはナックルヘッドの刻印がかっこいいと好評です。 コーディネートのアクセントお使い頂けます。 こちらの商品はオールシーズン対応で通年ご利用頂けるアイテムです。 サイズもMサイズ・Lサイズ・XLサイズの三種類。
    色BLACK
  • NOOKヘアアイロンポーチ オカトー
    グレー
    ブルー

    NOOKヘアアイロンポーチ

    オカトー
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    9日以内出荷
    パクっと開くから出し入れが楽。バーなどに吊り下げて使えて便利です。コードがしまえるポケット付。軽量で、耐久性のあるトラベルシリーズです。
    材質表生地/ナイロン100%、内生地/ポリエステル100%(アルミコーティング)耐熱温度(℃)約200(内生地シルバー部分)寸法(幅W×高さH)(cm)約12×37.5(紐含まず)
  • N Bulkhead Crimp Jack AMPHENOL

    N Bulkhead Crimp Jack

    AMPHENOL
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA Plug - Bulkhead Jack Lead Cinch Connectors

    SMA Plug - Bulkhead Jack Lead

    Cinch Connectors
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    8日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG-316特性インピーダンス:50 Ωシリーズ:415SMAバルクヘッドコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレードのバルクヘッドSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。50 Ω SMAバルクヘッドコネクタにはあらゆる用途に適用する多様な構成が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEK ヘアブラシ カラリオミニ メテックス

    TEK ヘアブラシ カラリオミニ

    メテックス
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    10日以内出荷
    イタリアのファッション誌に掲載されているヘアブラシ
    用途髪の毛用に。スタイリング用。材質持ち手/トネリコ ブラシ部分のピン(ブリストル)/シデ ゴム部/カウッチウ外寸法・幅(mm)155外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)55
  • Zebra ET4x用ヒーティングモジュール ラムマウント

    Zebra ET4x用ヒーティングモジュール

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Zebra/ゼブラ】 ET40 8inch & 10inch ET45 8inch & 10inch
    材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)色ブラックサイズボール無