メテックス
TEK ヘアブラシ カラリオミニ
イタリアのファッション誌に掲載されているヘアブラシ
用途
髪の毛用に。
スタイリング用。
材質
持ち手/トネリコ ブラシ部分のピン(ブリストル)/シデ ゴム部/カウッチウ
外寸法・幅(mm)
155
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
55
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04872407
TEK132023FS
362-4162
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04872459
TEK132037GR
362-4204
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04872468
TEK132022PK
362-4187
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04872477
TEK132021LG
362-4141
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください