材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状R1
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44)
種別ラック
形状R4
全長A(mm)2000
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯切基準面底面
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状R1
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
種別ラック
材質MC901
形状R1
圧力角(°)20
歯形並歯
許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状RF
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C
表面処理黒染
種別丸ラック
形状R2
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度(95HRB以下)
歯面仕上げ切削
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状R1
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0120
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ラック
材質SUS304
形状RD
取付穴数6
歯数100
仕様追加工:可能
形状RD
質量(kg)7.29
ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)
表面処理黒染
圧力角(°)20(正面)
材料SCM440
取付穴数6
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
穴径(mm)キリ穴J:11
取付穴ピッチ(mm)G:180
使用ねじM10
座ぐり径(Φmm)17.5
座ぐり深さ(mm)10.8
1本
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
種別ラックギヤ
精度JIS N4級
熱処理焼きならし
表面硬度HS26~31
モジュール2.5
歯幅(mm)25
材質S45C
表面処理黒染
種別取付穴加工ラック
形状RD
高さ(C)(mm)30
寸法E(mm)12
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級 (相当品)
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
歯幅B(mm)25
かみあい高さD(mm)27.5
使用ねじM8
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
材質S45C
加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
種別ラック
材質快削黄銅(C3604)
寸法A(mm)303
形状R1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度(80HV以上)
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
・加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
材質S45C
形状R1
全長A(mm)303
・高強度で長寿命、コンパクト設計向きの強靭な焼入れラックです。・KRF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
種別ラック
材質SCM440
形状RF
・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。
種別ラック
材質S45C
形状RF
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス
強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質SCM440
種別歯研ラック
形状RF
全長A(mm)1000
MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
材質S45C
形状RF
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
材質S45C
形状RD
穴数取付穴位置寸法:6
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別プラスチックラック
材質一般鉄鋼材
・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。
種別ラック
材質S45C
形状RF
・ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質S45C
・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C
全長A(mm)1000
・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質MC901
・歯面高周波焼入れを標準化。・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍アップ。
種別ラック
材質S45C
形状RF
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
形状RD
・ラック側を往復運動させるときに便利です。・取り付け易いSタイプです。
材質S45C
形状R7
全長A(mm)505
・KRCPF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
種別ラック
材質SCM440
形状RF
全長A(mm)1000
・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。
種別ラック
材質S45C
形状RF
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ