50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車 材質MC901
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別かさ歯車 材質SCM415 歯数比2
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステンかさ歯車
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車 材質ステンレス
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK成形カサ歯車
・成形加工による量産品で、OA機器等にご利用いただけます。
種別かさ歯車 材質ポリアセタール 形状B9 歯数40 質量(g)6.26 穴径A(Φmm)5 基準円直径(Φmm)32 バックラッシ(mm)0~0.48 ボス径B(Φmm)15 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.093 歯先円直径D(Φmm)32.47 組立距離E(mm)18 全長F(mm)11.91 歯先距離G(mm)10.47 穴長さI(mm)10 歯幅J(mm)3.5 モジュール(m)0.8 歯数比2 ボス長さ(mm)H:6 おさえ面径(Φmm)K:24.17 許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.91
1個
349 税込384
3日以内出荷

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルマイタ 歯数比1
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車 材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研かさ歯車
・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数30 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度12分
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DM成形マイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別成形マイタ 材質ジュラコン(R)(M90-44) 減速比1 形状B1 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯先円すい角L49度48分 歯の基準面
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SMマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数25 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別歯研スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 2級 歯面硬度50~60HRC 歯数比1
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUB ステンレスかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SUB ステンレスかさ歯車
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車 材質SUS303
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SBSG 歯研まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別歯研まがりばかさ歯車 材質S45C 表面処理研削部以外黒染
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20 種別完成スパイラルマイタ 材質SCM415 減速比1
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SMC完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SMC完成マイタ
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 形状BK 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SMA完成マイタ
歯数30 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 形状BK 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度12分
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数25 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)MMS スパイラルマイタ
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
種別スパイラルマイタ 材質SCM415 減速比1 形状B3 表面処理黒染
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別歯研スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理歯部以外黒染
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

DB成形かさ歯車 歯数比2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質ジュラコン(R)(M90-44) 減速比2 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704:1978 4級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

SB・SBY かさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SB・SBY かさ歯車
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
追加工せずに使える完成品です。 強度、耐摩耗性に優れています。
種別完成まがりばかさ歯車 材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

JIS 0級の強度、高精度製品です。 高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
種別歯研スパイラルマイタ 減速比1
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SUMA 完成ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
種別マイタ 材質SUS303 減速比1
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LM 焼結マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。 小型、軽量の製品です。
歯数20 種別焼結マイタ 材質SMF5040 減速比1 形状B1
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタ
歯数30 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 形状BK 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度12分
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SMマイタ 16マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数16 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L51度00分
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタ
歯数25 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 形状BK 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別まがりばかさ歯車 材質S45C 表面処理黒染
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別プラスチックマイタ 材質MC901 減速比1 形状B3 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
減速比1 材質SCM415 種別歯研スパイラルマイタ 熱処理浸炭焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 1級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯数比1
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

MBSG 歯研まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別歯研まがりばかさ歯車 材質SCM415 減速比2 歯数比2
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ