カテゴリ
- 安全標識(19)
- バイク純正部品(12)
- 農業機械(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- オフィス家具(8)
- 制御機器(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 完成車(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(14)
- 日本緑十字社(11)
- 三菱(10)
- グリーンクロス(8)
- 昭和コーポレーション(7)
- KHT(7)
- THERMOS(サーモス)(4)
- サカエ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ニシキ工業(3)
- ハピラ(3)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- ホームテイスト(3)
- 萩原工業(2)
- 盛光(2)
- アサヒAV(2)
- 藤原製作所(2)
- ウッドワン(2)
- AXYGEN(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kht」の検索結果

結束リピートタイ 黒
KHT¥329~税込¥362~1袋(20本)当日出荷から翌々日出荷簡単に結束できて便利。しかも強力!。取り付け、取り外し自由自在!繰り返し使える!。一般的なコード類の結束に。材質ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)0~85※厳寒期は固く折れやすくなります。室温に戻してからお使いください。引張強度(kg)22
グリスポンプ マイクロホース付
KHT¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷400ccカードリッチ用でカードリッチ式だから手が汚れにくいです。自由に曲がるマイクロホース1本付。ノズル部ねじ径:Rc1/8。容量:カードリッチ400cc(別売)。使用方法:1本体と頭部はネジ式になっています。まず、これをはずします。2カードリッジグリース(別売)のキャップを外し、頭部内側のネジ部分にねじ込んでください。3本体のチェーンをいっぱいまで引き、後部カバーの切り込み口でチェーンを止めます。4本体と頭部を接続すれば完了です。レバーは全開・全閉で操作してください。中途半端な操作では、カードリッジ内のグリースは吸収されませんのでご注意ください。 。ノズルのネジ部はテーパー仕上げになっています。本体にはネジ部の最後まで入りませんので止まる所までしっかりと締めて下さい。用途機械類(各種車輛用/工場機械用/建設機械用/農業機械用)のお手入れに適しています。規格#400本体質量(g)1300本体サイズ(mm)L60×W125×H・D65危険物の類別非危険物
グリスポンプ 3点セット
KHT¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷400ccカードリッチ用でカードリッチ式だから手が汚れにくいです。自由に曲がるマイクロホース1本付。ノズル部ねじ径:Rc1/8。容量:カードリッチ400cc(別売)。使用方法:1本体と頭部はネジ式になっています。まず、これをはずします。2カードリッジグリース(別売)のキャップを外し、頭部内側のネジ部分にねじ込んでください。3本体のチェーンをいっぱいまで引き、後部カバーの切り込み口でチェーンを止めます。4本体と頭部を接続すれば完了です。レバーは全開・全閉で操作してください。中途半端な操作では、カードリッジ内のグリースは吸収されませんのでご注意ください。 。ノズルのネジ部はテーパー仕上げになっています。本体にはネジ部の最後まで入りませんので止まる所までしっかりと締めて下さい。用途機械類(各種車輛用/工場機械用/建設機械用/農業機械用)のお手入れに適しています。本体質量(g)1360本体サイズ(mm)L60×W125×H・D65危険物の類別非危険物
マイクロホース
KHT¥859税込¥9451個5日以内出荷KHTグリースポンプ用マイクロホース。KHTグリースポンプシリーズ80cc、400ccタイプに使えます。PL保険加入商品。ネジ部はテーパー仕上げなので、本体には最後まで入りません。止まる所までしっかりと締めて下さい。用途KHTグリースポンプの延長接続に。長さ(mm)300本体質量(g)78本体サイズ(mm)L350×W14×H・D14危険物の類別非危険物
ショートマイクロホース
KHT¥669税込¥7361個5日以内出荷KHTグリースポンプ用マイクロホース。KHTグリースポンプシリーズ80cc、400ccタイプに使えます。PL保険加入商品。ネジ部はテーパー仕上げなので、本体には最後まで入りません。止まる所までしっかりと締めて下さい。用途KHTグリースポンプの延長接続に。長さ(mm)200本体質量(g)72本体サイズ(mm)L238×W14×H・D14危険物の類別非危険物
コーキングガン
KHT¥498税込¥5481個5日以内出荷330ml用スタンダードタイプのコーキング材押出し器。コーキング材の先端詰まり時に役立つ、掃除棒付!用途コーキング材の押し出し・充填作業に。付属品掃除棒本体質量(g)420適合容量(mL)330本体サイズ(mm)L360×W155×H・D55危険物の類別非危険物
デジタル硬度計 KHT-40N用記録紙 5巻入
藤原製作所¥5,990税込¥6,5891箱(5巻)当日出荷デジタル硬度計 KHT-40N用の記録紙となります。仕様●幅:57mm●直径:37mmアズワン品番65-9234-74
軽量実験用作業台(KHTタイプ/耐荷重350kg/トレスパ天板/H800/固定式)
サカエ¥95,980~税込¥105,578~1個翌々日出荷トレスパ天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。色ダークグレー間口W×奥行D(mm)(天板外寸)1200×750天板厚さ(mm)40グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
カルテホルダーA4 シングル タテ型
ハピラ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(50枚)当日出荷カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。サイズA4材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2色クリア寸法(縦×横)(mm)310×230アズワン品番65-0373-10インデックスありグリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18
キーホルダー(無地)
TRUSCO(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷キーホルダのメモ用紙は、丸い透明キャップを反時計回りに回すと外れます。適合機種K-5/K-10/K-20/K-30/K-40/K-60/K-80/K-120/K-160/K-180/K-240トラスコ品番301-0872色グリーン質量(g)7
業務用レイシス忌避テープ
萩原工業¥6,390税込¥7,0291巻当日出荷特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に幅(mm)30長さ(m)10
危険物標識(立入禁止) ラミ縦
日本緑十字社(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷サイズ600×300×1mm文字内容立入禁止材質ラミプレートトラスコ品番371-9120種別禁止形状標識質量(g)260取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)日本緑十字社品番052018
カルテホルダーA4 ダブル タテ型
ハピラ¥3,798税込¥4,1781袋(50枚)当日出荷カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。サイズA4仕様カード用スリット付(左右2ヶ所)、ファスナースリットピッチ:80mm材質ポリプロピレン最大開き(mm)460寸法(縦×横)(mm)310×230シート厚さ(mm)0.2マチ(mm)最大10アズワン品番65-0373-11グリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18
真空断熱ハードワークボトル
THERMOS(サーモス)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷現場でもスマートに水分チャージ。ハンディタイプの1L。 軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。 ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。 飲み口ははずして洗える。 便利で使いやすいハンディストラップ付き。 傷が目立ちにくいハンマートン塗装。 衝撃に強いソコカバー付き。 スポーツドリンクOK。容量(L)1仕様保冷専用、丸洗いOK質量(kg)0.5エコマーク認定認定口径(Φmm)54本体質量(kg)0.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×285保温効力(℃)-保冷効力(℃)9以下(6時間)商品タイプワンタッチタイプエコマーク認定番号10 146 009
レイシス忌避テープ 3cmx1m巻
萩原工業¥959税込¥1,0551巻当日出荷特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。飛来害虫や徘徊害虫に対して忌避・侵入防止・駆除効果を発揮します。ほぼ無臭でニオイの心配もない、安全性の高い成分です。効き目長持ちで約6か月間持続します。効果範囲は約1mです。用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。トラスコ品番697-4756幅(mm)30厚さ(mm)0.1色白長さ(m)1適合害虫チョウバエ・ノミバエ・コバエ・ユスリカ・アリ・クモ・カメムシ・カゲロウ・ガ・タバコシバンムシ・コクヌストモドキ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヤスデ・ムカデ・ハサミムシ
カルテホルダーA4 ダブル タテ型 ファスナー付
ハピラ¥6,598税込¥7,2581袋(50枚)当日出荷カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。サイズA4仕様カード用スリット付、ファスナー用スリット(1ヶ所)材質ポリプロピレン最大開き(mm)460寸法(縦×横)(mm)315×230シート厚さ(mm)0.2マチ(mm)7アズワン品番65-0371-75グリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18
マジックインキマジックノック専用カートリッジ 細字用
寺西化学(3件のレビュー)¥169税込¥1861パック(2本)当日出荷専用インキカートリッジ(2本入)は交換も簡単で経済的インク油性インク商品タイプ詰替用カートリッジ線の太さ細字線幅(mm)1~1.5適合本体MKHP繰り返し・詰め替え対応
火災報知器取付具
日動電工¥4,998税込¥5,4981セット(20個)4日以内出荷材質硬質塩化ビニル開口寸法(mm)Φ70~Φ75適合器具取付ピッチ66.7mmの火災報知器適合厚さ(mm)(ボード)9.5~25
真空断熱ハードワークジャグ
THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷現場へ持ち運びしやすい大容量2L。 軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。 ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。 持ち運びに便利な2ウェイストラップ付き。 7cmの広口で大きな氷も入れやすい。 傷が目立ちにくいハンマートン塗装。 衝撃に強いソコ。 スポーツドリンクOK。容量(L)2仕様保冷専用、丸洗いOK質量(kg)0.9エコマーク認定認定口径(Φmm)74本体質量(kg)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×125×300保温効力(℃)-保冷効力(℃)9以下(6時間)商品タイプワンタッチタイプエコマーク認定番号10 146 009
消防・危険物標識(火気厳禁+場所) ラミ縦
日本緑十字社¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。サイズ600×300×1mm材質ラミプレート種別禁止/場所形状標識区分火気
アステロ インダクションモーター 端子箱付
住友重機械工業¥16,400~税込¥18,040~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
【レンタル】デジタル硬度計
アズワン¥9,198~税込¥10,118~1個翌日出荷から4日以内出荷ワンプッシュで迅速かつ正確にサンプルの破壊強度が測定できます。最大40kg(392N)まで測定できるので非常に硬いサンプルでも測定が可能です。KgfとN(ニュートン)表示の切替が可能です。測定間隔5g(0.05N)検出方式ロードセル方式表示器赤色LED5桁 字高20mm
組式スパイラル吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷スパイラルダクト用吊配管金具です。用途スパイラルダクト用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20