26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (424種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻(100m)
33,980 税込37,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105) 難燃性60°傾斜難燃 導体裸軟銅線
1巻(100m)
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

品川電線KIV 5.5SQ
RoHS
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)100 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)5.5
1本(100m)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)EM-KIE/エコタイプKIV
RoHS
種類産業機械用ケーブル
1巻(100m)
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
1巻(100m)
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

品川電線HKIV 5.5SQ
RoHS
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)100 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)5.5
1本(100m)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マリンテックKIVケーブル 赤
柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠の太径ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~の切り売り 材質耐熱性PVC 定格電圧(V)~600 連続使用温度(℃)最高60 導体裸軟銅線(より線)
1式
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8 定格電圧(V)~600 ケーブル長(m)1 定格電流(A)~50 ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
1式
999 税込1,099
6日以内出荷

マリンテックKIVケーブル 黒
柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠の太径ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~の切り売り 材質耐熱性PVC 定格電圧(V)~600 連続使用温度(℃)最高60 導体裸軟銅線(より線)
1式
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8 定格電圧(V)~600 ケーブル長(m)2 定格電流(A)~50 ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
1式
1,998 税込2,198
6日以内出荷

KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8 定格電圧(V)~600 ケーブル長(m)5 定格電流(A)~50 ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
1式
3,998 税込4,398
6日以内出荷

KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8 定格電圧(V)~600 ケーブル長(m)10 定格電流(A)~50 ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
1式
7,998 税込8,798
6日以内出荷

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 耐電圧(V/min)2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠 試験電圧3000V 周囲温度(℃)30 導体最高許容温度(℃)115
1巻(10m)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル 試験電圧(V/1分)3000
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。 素線径(mm)0.32 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 全長(m)100
1巻(100m)
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(100m)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。 規格JIS C 3612、3316 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。 材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC) 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
26,980 税込29,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
全長(m)100 規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠 試験電圧3000V 周囲温度(℃)30 導体最高許容温度(℃)115
1巻(100m)
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠 試験電圧3000V 周囲温度(℃)30 導体最高許容温度(℃)115
1巻(10m)ほか
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

古河電工メタルケーブルKIV
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。 定格60℃・600V 適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 ) 材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品) 包装形態 難燃性本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。 導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2) 材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)
1巻(100m)
28,980 税込31,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)