カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 電気材料(20)
  • 溶接用品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「kiv 8sq」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
46,980税込51,678
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下 60℃芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
KIV 8SQ 品川電線KIV 8SQ品川電線
45,980税込50,578
1本(100m)
5日以内出荷
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)8
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷から94日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
KIVケーブル 黒 マリンテックKIVケーブル 黒マリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
柔軟性があり、取り回しが良好JIS規格準拠の太径ケーブルバッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
KIVケーブル 赤 マリンテックKIVケーブル 赤マリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
柔軟性があり、取り回しが良好JIS規格準拠の太径ケーブルバッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
129,800税込142,780
1巻(300m)
当日出荷から61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(20m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線古河電工メタルケーブル
4,998税込5,498
1巻(10m)
3日以内出荷
600V 電気機器用ビニル絶縁電線適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
定格60℃・600V
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用耐熱ビニル絶縁電線オーナンバ
39,980税込43,978
1巻(100m)
4日以内出荷
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
38,980税込42,878
1巻
当日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
45,980税込50,578特価
1巻(100m)
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
KIV 38SQ 品川電線KIV 38SQ品川電線
199,800税込219,780
1本(100m)
5日以内出荷
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)38
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテック8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
1,198税込1,318
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R8-8定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
65,980税込72,578
1巻
7日以内出荷から10日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル試験電圧(V/1分)3000
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5m マリンテック8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5mマリンテック
5,998税込6,598
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R8-8定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2m マリンテック8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R8-8定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R8.0-R0.5(50cm)、R8.0-R1(1m)、R8.0-R2(2m)、R8.0-R5(5m)、R8.0-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R8-8(M8用)
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 10m マリンテック8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 10mマリンテック
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R8-8定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット 共立電子産業両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット共立電子産業
3,798税込4,178
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
ADS-80A付きバッテリーケーブル マリンテックADS-80A付きバッテリーケーブルマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQオスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能機器同士の延長コード代わりにも使えるケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
用途自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに!型式ADSC8.0-1/2/5/10コネクタアンダーソン:65A・~600V
ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテックADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブルマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQオスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能丸型端子(R8-8)付きなのでバッテリー接続などに使いやすいケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
用途丸型端子付きで便利!自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに型式ADS8.0-R1/R2/R5/R10コネクタアンダーソン:65A・~600V端子丸型:R8-8
ワイヤ-ストリッパ- ベッセルワイヤ-ストリッパ-ベッセル
1,790税込1,969
1丁
当日出荷
8sqまで剥ける太線仕様。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コードが取り付けられる。
用途IV線、KIV線の絶縁体剥き作業に。(アース線やブレーカーのジョイントなど)腰回りを軽くスリムに、コンパクトなワイヤーストリッパートラスコ品番690-7464材質【本体】炭素鋼【ハンドルカバー】エラストマー(TPE)全長(mm)163緑・黒適合電線(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0適合電線1.2、1.6、2.0、2.6、3.2(mm)
走行充電器・メインバッテリー・サブバッテリー接続ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)走行充電器・メインバッテリー・サブバッテリー接続ケーブルONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
太さ8SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R8-10とR8-S4を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器(SBC-001B SBC-004)とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
用途走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続する為サイズ8SQ規格寸法(mm)8耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)80芯線直径(Φmm)4.23
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
8,798税込9,678
1本(10m)ほか
5日以内出荷
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
159,800税込175,780
1巻(300m)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セットONE GAIN(ワンゲイン)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R5.5-R0.5(50cm)、R5.5-R1(1m)、R5.5-R2(2m)、R5.5-R5(5m)、R5.5-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R5.5-8(M8用)
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)1定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2m マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
4,798税込5,278
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)2定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)1定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 1m マリンテックADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)1ケーブルKIV 5.5SQ
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2m マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)2定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5m マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5mマリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)5定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 10m マリンテックADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 10mマリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)10ケーブルKIV 5.5SQ
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 5m マリンテックADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 5mマリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
KIV5.5SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)5ケーブルKIV 5.5SQ
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5m マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5mマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)5定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット