カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(43)
- 電気材料(15)
- 溶接用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kiv 8sq」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
KIV 8SQ
品川電線¥69,980税込¥76,9781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)8仕上外径(Φmm)6.1定格電圧(V)600許容電流(A)57ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV
KIVケーブル
マリンテック¥999税込¥1,0991式6日以内出荷KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥179,800税込¥197,7801巻(300m)当日出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥4,998税込¥5,4981巻(10m)4日以内出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,398~税込¥2,638~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
KIV 38SQ
品川電線¥299,800税込¥329,7801本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)38仕上外径(Φmm)13定格電圧(V)600許容電流(A)166ケーブル長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無外径(mm)9.1絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)445導体構成(本/mm)7/34/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496規格/略称KIV
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥76,980税込¥84,6781巻7日以内出荷から9日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)種類電力ケーブル
8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,998~税込¥2,198~1式6日以内出荷KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)、R8-8(8ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,998~税込¥2,198~1式6日以内出荷KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット
共立電子産業¥3,798~税込¥4,178~1セット当日出荷KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
ADS-80A付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,998~税込¥5,498~1式6日以内出荷KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。機器同士の延長コード代わりにも使える。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能用途自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに!型式ADSC8.0-1/2/5/10コネクタアンダーソン:65A・~600V
ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥3,798~税込¥4,178~1式6日以内出荷KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。丸型端子(R8-8)付きなのでバッテリー接続などに使いやすい。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能用途丸型端子付きで便利!自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに型式ADS8.0-R1/R2/R5/R10コネクタアンダーソン:65A・~600V端子丸型:R8-8
14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,598~税込¥2,858~1式6日以内出荷100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
22SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,398~税込¥4,838~1式6日以内出荷120Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル22SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R22-10(M10用)、片側 R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV22SQ 赤黒2本セット
38SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,298~税込¥4,728~1式6日以内出荷160Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル38SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R38-10(M10用)、片側 R38-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~160ケーブルKIV38SQ 赤黒2本セット
5.5SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,298~税込¥1,428~1式6日以内出荷50Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル5.5SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R5.5-10(M10用)、R5.5-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~50ケーブルKIV5.5SQ 赤黒2本セット
60SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥6,498~税込¥7,148~1式6日以内出荷220Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル60SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R60-10(M10用)、片側 R60-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~220ケーブルKIV60SQ 赤黒2本セット
走行充電器・メインバッテリー・サブバッテリー接続ケーブル
ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷太さ8SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R8-10とR8-S4を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器(SBC-001B SBC-004)とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。用途走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続する為サイズ8SQ規格寸法(mm)8耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)80芯線直径(Φmm)4.23
ワイヤ-ストリッパ-
ベッセル¥1,790税込¥1,9691丁当日出荷8sqまで剥ける太線仕様。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コードが取り付けられる。用途IV線、KIV線の絶縁体剥き作業に。(アース線やブレーカーのジョイントなど)。腰回りを軽くスリムに、コンパクトなワイヤーストリッパートラスコ品番690-7464材質【本体】炭素鋼【ハンドルカバー】エラストマー(TPE)全長(mm)163色緑・黒適合電線(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0適合電線1.2、1.6、2.0、2.6、3.2(mm)
HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥179,800~税込¥197,780~1巻(300m)ほか5日以内出荷から92日以内出荷種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,498~税込¥1,648~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥3,500~税込¥3,850~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット
ONE GAIN(ワンゲイン)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 1m
マリンテック¥2,498税込¥2,7481式6日以内出荷KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)1ケーブルKIV 5.5SQ
38SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,398~税込¥4,838~1式6日以内出荷160Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル38SQ。丸型端子(R38-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R38-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~160ケーブルKIV38SQ 赤黒2本セット
60SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥6,498~税込¥7,148~1式6日以内出荷220Aまで! 長さ50cm/1m/2m/5m/10mから選べる丸型端子KIVケーブル。KIVケーブル60SQ。端子は丸型端子(R60-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能用途BLPシリーズと各種装備の接続に規格【丸型端子】R60-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~220ケーブルKIV60SQ 赤黒2本セット
38SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥5,198~税込¥5,718~1式6日以内出荷160Aまで! 長さ50cm/1m/2m/5m/10mから選べる丸型端子KIVケーブル。KIVケーブル38SQ。端子は丸型端子(R38-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能用途BLPシリーズと各種装備の接続に規格【丸型端子】R38-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~160ケーブルKIV38SQ 赤黒2本セット
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 10m
マリンテック¥23,980税込¥26,3781式6日以内出荷KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)10ケーブルKIV 5.5SQ
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 2m
マリンテック¥4,898税込¥5,3881式6日以内出荷KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)2ケーブルKIV 5.5SQ
ADS-50A・丸型端子付きバッテリーケーブル 5m
マリンテック¥12,980税込¥14,2781式6日以内出荷KIV5.5SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R5.5-8)でバッテリー接続などに使いやすい!規格アンダーソンコネクター:50A/~600V、丸型端子:R5.5-8ケーブル長(m)5ケーブルKIV 5.5SQ
22SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,398~税込¥4,838~1式6日以内出荷120Aまで! BLPシリーズと各種装備の接続にはこれ!。KIVケーブル22SQ。端子は丸型端子(R22-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!規格【丸型端子】R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV 22SQ 赤黒2本セット
ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,198~税込¥4,618~1式6日以内出荷KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能規格アンダーソンコネクター:80A/~600VケーブルKIV14SQ端子丸型:R14-8
SP3000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP3000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP2000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP2000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応