絞り込み
ブランド
- KHD(4)
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- オーナンバ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 品川電線(3)
- 田中電線(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- タツタ電線(1)
- マリンテック(22)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
- 共立電子産業(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
KHD・三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーナンバ・フジクラ・ダイヤケーブル・品川電線・田中電線・PROTERIAL(プロテリアル)・タツタ電線・マリンテック・ONE GAIN(ワンゲイン)・共立電子産業・古河電工メタルケーブル
「kiv2sq」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(200m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。規格JIS C 3316、E種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
KIV 2.0SQ
品川電線¥23,980税込¥26,3781本(200m)5日以内出荷から8日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)22芯数単芯公称断面積(mm2)2シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥26,980~税込¥29,678~1巻(200m)当日出荷から61日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法
KIV 電気機器用ビニル絶縁電線
田中電線¥36,980税込¥40,6781巻4日以内出荷種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8耐電圧(V)(水中)1500色(絶縁体)青RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
600V電気機器用ビニル絶縁電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥53,980税込¥59,3781巻(300m)5日以内出荷IVに比べ可とう性に富んでいます。用途600V電気機器用ビニル絶縁電線種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥35,980税込¥39,5781巻7日以内出荷から9日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)種類電力ケーブル
KIV
古河電工メタルケーブル¥23,980税込¥26,3781巻(200m)32日以内出荷可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態箱難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV
両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット
共立電子産業¥3,798~税込¥4,178~1セット欠品中KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット
ONE GAIN(ワンゲイン)(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,398~税込¥2,638~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット
ONE GAIN(ワンゲイン)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,498~税込¥1,648~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥3,500~税込¥3,850~1式当日出荷から6日以内出荷KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
SP700-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥9,098税込¥10,0081セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2適合SP700-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP3000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:500A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP3000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
KIV機器用ビニル電線
KHD¥93,980税込¥103,3781巻4日以内出荷可とう性、加工性に優れています。用途電気機器の配線や口出線に。長さ(m)100定格電圧(V)600全長(m)100電線太さ(mm2)14芯数1仕上外径(mm)7.7太さ(sq)14
SP1000-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥12,500税込¥13,7501セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2適合SP1000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1000-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)¥12,500税込¥13,7501セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2適合SP1000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP3000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP3000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP2000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP2000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP4000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:400A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP4000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP2000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:400A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP2000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1500-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥12,500税込¥13,7501セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2適合SP1500-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP700-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥9,098税込¥10,0081セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2適合SP700-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP700-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥9,098税込¥10,0081セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:150A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2適合SP700-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP2000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP2000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP3000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP3000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1000-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥12,500税込¥13,7501セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2適合SP1000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP4000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2適合SP4000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1500-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥12,500税込¥13,7501セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2適合SP1500-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1500-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥12,500税込¥13,7501セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2適合SP1500-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,198~税込¥4,618~1式6日以内出荷KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能規格アンダーソンコネクター:80A/~600VケーブルKIV14SQ端子丸型:R14-8
8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥1,998~税込¥2,198~1式6日以内出荷KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)、R8-8(8ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット