その他オーバーフローなし
材質【中カゴ】ステンレス
外ネジG2
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
材質中カゴ:樹脂カゴ
対応オーバーフロー:なし
外ネジG2
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
適合排水ホース:TO-192L-BK
材質中カゴ:ステンカゴ
寸法(mm)封水深:50
ねじ排水外:G2
枚数パッキン:ゴムパッキン1枚
外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質PP、ステンレス
タイプオーバーフロー付
外径(Φmm)186
取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
深さ(mm)封水:50以上
接続G1-1/2
サイズ(mm)Φ186×H258.6
外径(mm)適合排水口:Φ186
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可
材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム
タイプオーバーフローなし
呼び径(A)40
防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm
材質【中カゴ】樹脂カゴ
排水外ネジ:G1-1/2
パッキンゴムパッキン1枚
1個
¥4,980
税込¥5,478
4日以内出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
呼び50A
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品
付属品ステンカゴ付
材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂
高さ(mm)275
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)180
呼び径(A)50
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
用途4520S、4520W用
材質CR
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4
材質(本体)ポリプロピレン
タイプOF付
寸法(Φ×高さH)(mm)186×210
深さ(mm)封水深:50以上
接続G2
適合排水口径(Φmm)Φ186
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)
接続部のサイズG2
深さ(mm)封水深:50以上
サイズ(mm)Φ186×H210
適合排水口径(Φmm)外径186
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A
仕様封水深50mm
材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)153.4
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フタ)ABS/SUS304
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:なし
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A
仕様封水深50mm、深カゴ付
材質ゴミ収納カゴ:PP、中ゴム:SBR、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)225
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:なし
オーバーラップシール用の封緘機です。またプッシュタイプのエアーツールの手動封緘機としても使用できます。
全長(mm)500
タイプ左右シングル
バンド厚さ(mm)0.7~1.0
適合バンド帯鉄
シール厚(mm)0.8~0.9
オープンシール用封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。
全長(mm)500
適合バンド帯鉄
帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。KK34型機で作業の出来ない大物の結束にも有能な効果があります。
トラスコ品番646-7235
全長(mm)435
バンド厚さ(mm)0.6~0.9
適合バンド幅(mm)19~25
適合バンド帯鉄
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス
高さ(mm)258.5
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)186
取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。
トラスコ品番646-7252
全長(mm)320
バンド厚さ(mm)0.3~0.6
適合バンド幅(mm)16~19
適合バンド帯鉄
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
PPバンド用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。封緘部は3山形になっていて、主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)400
バンド厚さ(mm)0.4~0.6
適合バンドPPバンド
帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)450
バンド厚さ(mm)0.3~0.6
適合バンド帯鉄
シール厚(mm)0.4~0.5
紙バンド・PPバンド兼用の引締機です。特殊合金で非常に軽く、カッターが装備された合理的な設計で能率的に使用出来ます。使用バンドは、紙バンド、PPバンド兼用で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7243
全長(mm)330
バンド厚さ(mm)0.4~0.6
適合バンド幅(mm)10~19
適合バンド紙バンド・PPバンド兼用
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番646-7263
全長(mm)450
バンド厚さ(mm)0.6~0.8
適合バンド幅(mm)19
適合バンド帯鉄
シール厚(mm)0.6
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高さ(mm)275
材質(本体)樹脂
外径(Φmm)180
接続G2
呼び径(A)50
材質(フタ)外蓋:樹脂
材質(パッキン)合成ゴム
材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム
材質(ナット)締め付け:樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
適合排水口径(Φmm)180
エステルバンド専用機で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7239
全長(mm)330
バンド厚さ(mm)0.4~0.6
適合バンド幅(mm)10~19
適合バンドエステルバンド
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A
材質ゴミ収納カゴ:PP、中ゴム:SBR、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)225
材質(本体)PP
タイプオーバーフロー付
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:外ネジG1 1/4
優れた走行性能とコストパフォーマンスが魅力な、シティタイヤの決定版。高密度ケーシングを採用することにより、耐摩耗性と快適性がさらにアップ。
その名のとおり、”超快適”な自転車ライフに!
【ALLCover】オールカバー近年、自転車の整備などに用いるケミカル製品やWAX類は多種多様化し、なかには、タイヤのゴムを劣化させてしまうものも。
その対策として登場したのが《ALLCOVER》。
耐薬品性(ケミカル製品)や耐候性に優れたカバーゴムでタイヤ全体を覆う新しい構造で、タイヤを劣化させる外的要因の影響を受けにくいのが特徴だ。
ヒビ割れなどに対しても従来のタイヤより強い構造となっている(IRC社比)。
色黒/黒
サイズ24×1-3/8KK
1ペア
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
材質(本体、ゴミ収納カゴ)樹脂、(中ゴム、パッキン)合成ゴム、(樹脂ナット、フタ)樹脂及びSUS304
排水外ネジG(PF)1 1/2
接地面の厚みを通常品より75%アップさせた、突き刺しパンクに強い肉厚7mmモデル。
サイド部分も肉厚化&剛性アップし、リム打ちパンクも防止する。
耐候性と耐薬品性に優れたオールカバー構造を採用。
色黒/黒
サイズ27×1-3/8KK
質量(g)875
ビードスチール
1ペア
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
長時間腹臥位状態における顔面の圧負担や苦痛を軽減します。上面部分はマイクロビーズ、中底面は低反発ウレタンフォームを施した二重構造です。馬蹄型クッションとベースの組合せで、状況に合わせた体位が保持できます(面ファスナーで固定可能)。ベース部は通気性に優れ、呼気や体温・汗による湿気を軽減します。うつ伏せによる火照りを緩和できるように、冷却剤「ソフトクールンミニ(別売/品番:0-1614-01)」が入るポケット付きです。
洗濯方法本体/不可、カバー/可
寸法(mm)約245×250×60~85
材質中身/ウレタンフォーム・PS(ポリスチレン)ビーズ、外カバー/ナイロン・ポリエステル
タイプ馬蹄型クッション
アズワン品番0-7924-11
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。、JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。、食品衛生法適合品です。
抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。、JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。、食品衛生法適合品です。
お客様からの声を反映しリムテープもセットにしたタ・チ・リセット!
用途小径車(子供車含む)補修用
色黒/黒
タイプW/O
用途流し台トラップ(4525S)用
材質NBR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A
呼び径(A)40
排水外ネジG(PF)1 1/2
CA-KK22MWの接続部品。L型タイプ。
材質ASA
色ミルキーホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×55.0×13.6
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
CA-KK17MWの接続部品。L型タイプ。
材質ASA
色ミルキーホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.0×45.0×11.5
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
CA-KK22BKの接続部品。L型タイプ。
材質ASA
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×55.0×13.6
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
CA-KK17BKの接続部品。L型タイプ。
材質ASA
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.0×45.0×11.5
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ