カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)

「kl0118741」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ ソレノイド (KL) MAZDA(マツダ)バルブ ソレノイド (KL)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(4件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
ユニット バキューム MAZDA(マツダ)ユニット バキュームMAZDA(マツダ)(6件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
当日出荷
コイル トレーリング イグニッション (N3) MAZDA(マツダ)コイル トレーリング イグニッション (N3)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から35日以内出荷
バルブ ソレノイド (L8) MAZDA(マツダ)バルブ ソレノイド (L8)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
バルブ ソレノイド (N3) MAZDA(マツダ)バルブ ソレノイド (N3)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブ ソレノイド (F2) MAZDA(マツダ)バルブ ソレノイド (F2)MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
バルブ ソレノイド (LF) MAZDA(マツダ)バルブ ソレノイド (LF)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI(111件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1本ほか
当日出荷から29日以内出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
バルブ ソレノイド (L3) MAZDA(マツダ)バルブ ソレノイド (L3)MAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
(ME221)エミッションソレノイドバルブ 三菱ふそう(ME221)エミッションソレノイドバルブ三菱ふそう
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業)イグニッションコイルNGK(日本特殊陶業)(35件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
ガスケット インレット マニホールド (N3) MAZDA(マツダ)ガスケット インレット マニホールド (N3)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電作動方式引張形RoHS指令(10物質対応)対応
イグニッションコイル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]イグニッションコイルNAP(アーネスト)[自動車補修部品](8件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
バルブ ソレノイド (Z5) MAZDA(マツダ)バルブ ソレノイド (Z5)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷