カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(197)
  • 農業機械(37)
  • 縫製用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 完成車(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-b2」の検索結果

関連キーワード
293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット台 KM-B2用 カネテック

    マグネット台 KM-B2用

    カネテック
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
  • KMーB1,KMーB2用  把手 カネテック

    KMーB1,KMーB2用 把手

    カネテック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 定規押え カネテック

    定規押え

    カネテック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定できます。
    用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。質量(kg)2.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×52取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25深7吸着力(N[kgf])1500[150]
  • 耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所

    耐ノイズ/固定用ケイフレックス

    三桂製作所
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
    用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
  • 伸縮式点検用ミラー 日本緑十字社

    伸縮式点検用ミラー

    日本緑十字社
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。
    用途狭所や高所など見にくい場所の確認に。トラスコ品番147-8254材質/仕上ミラー:ガラス シャフト:ステンレス質量(g)70ミラー寸法(mm)45×55シャフト長さ(mm)140~535日本緑十字社品番289110
  • ベルトで止めるフック面ファスナーベルトのみ TRUSCO

    ベルトで止めるフック面ファスナーベルトのみ

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷
    幅(mm)30ブラック種類スナップフックベルト面ファスナー
  • かける~の台紙アルバムデコルーレ ナカバヤシ

    かける~の台紙アルバムデコルーレ

    ナカバヤシ
    2,498税込2,748
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    かける~の台紙とは、ライト台紙よりも筆記具で書きやすく、ペンやマーカーに加え、色鉛筆、クレヨンなどもお使いいただける台紙です。
    仕様ビニールカバー付(L判用カバーポケット付)タイプブック式表紙仕様印刷巻紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    マイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードケイフレックス 三桂製作所

    ブレードケイフレックス

    三桂製作所
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
  • KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス

    KMB スタッドエルボ(B形)

    イハラサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
  • マグネット桝形ブロック 菱小

    マグネット桝形ブロック

    菱小
    249,800税込274,780
    1台
    8日以内出荷
    [3面吸着タイプ] 測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる 上面・両側面の3面吸着 異形物の測定に威力を発揮 [1面吸着タイプ] 従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの 締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単 吸着面はV面と上面
    用途測定、ケガキなど、保持具として最適
  • S/P フソウ MB284509F-99 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MB284509F-99 ナカノ

    NAKANO
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • 伸縮式点検用ミラー ストラップ付き 日本緑十字社

    伸縮式点検用ミラー ストラップ付き

    日本緑十字社
    10,980税込12,078
    1台
    9日以内出荷
    3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。取り扱いに便利なストラップが付いています。
    用途狭所や高所など見にくい場所の確認に。付属品ストラップ×1本トラスコ品番147-9828材質/仕上ミラー:ガラス シャフト:ステンレス質量(g)120ミラー寸法(mm)45×55シャフト長さ(mm)210~1180日本緑十字社品番289111
  • リン酸鉄20000mAhモバイルバッテリー サンコー[日用品]

    リン酸鉄20000mAhモバイルバッテリー

    サンコー[日用品]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    機器の電源やスマートフォンの充電用バッテリーとして使用できるリン酸鉄モバイルバッテリーです。同時出力は3ポート合計最大15W(全ポート5V出力)となります。
    用途スマートフォンの充電や機器の電源として。付属品USBケーブル(Type-C to C)トラスコ品番721-3934幅(mm)149ブラック高さ(mm)29奥行(mm)69ポート数3定格出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Type-C1、C2)・5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-A)バッテリー3.2V 20000mAh(64Wh)バッテリー容量(mAh)20000定格入力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C1、C2)充放電回数(回)約1000
  • 10000mAhモバイルバッテリー THANKO(サンコー)[電子機器]

    10000mAhモバイルバッテリー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    10000mAhのモバイルバッテリーです。
    用途スマートフォンの充電や、機器のバッテリーとして。仕様USB-Type-A×2個 Output:DC5V/2.4A、USB-Type-C×1個 Input&Output:DC5V/2.4Aトラスコ品番699-9916幅(mm)141ブラック高さ(mm)516奥行(mm)567ポート数USB-Type-C×1個、USB-Type-A×2個バッテリー容量(mAh)10000
  • 定規押さえ 切換部一式 カネテック

    定規押さえ 切換部一式

    カネテック
    2,798税込3,078
    1個
    23日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メ-タアセンブリ (KM/H) 2PW-83500-B0 YAMAHA(ヤマハ)

    メ-タアセンブリ (KM/H) 2PW-83500-B0

    YAMAHA(ヤマハ)
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
  • MARK B,*TYPE-2*  87125KM4300ZB ホンダ

    MARK B,*TYPE-2* 87125KM4300ZB

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • MARK B,SI*TYPE 2*  87125KM9710ZB ホンダ

    MARK B,SI*TYPE 2* 87125KM9710ZB

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2KM SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2KM

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(M) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 大型長軸かま 水平全回転 12-15MM ヒロセ

    大型長軸かま 水平全回転 12-15MM

    ヒロセ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションボックス azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションボックス

    azbil(旧:山武)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    ●コミュニケーションボックスは計装ネットワークモジュール NX のサイドコネクタに連結してチェーン接続する場合や コミュニケーションボックスどうしを UTP(Unshielded Twist Pair)ケーブルで接続してチェーン間接続する場合に使用します。 ● 最大4つのイーサネットポートを上位通信や SLP-NX の接続に使用可能なスイッチングハブです。
  • お祝い鉛筆 トンボ鉛筆

    お祝い鉛筆

    トンボ鉛筆
    899税込989
    1セット(12本)
    当日出荷
    入学のお祝いに最適なギフト箱入り鉛筆。書き方鉛筆10本、丸付け用赤鉛筆2本、MONO消しゴム1個が一度に揃う。「おめでとうございます」と無地の短冊入り。
    セット内容鉛筆六角軸10本・赤鉛筆六角軸2本・消しゴム1個主な用途ギフト用芯色黒+赤ケースギフト用紙箱
  • ナビス 洗える呼吸訓練器 トライジム KM-802シリーズ ナビス(アズワン)

    ナビス 洗える呼吸訓練器 トライジム KM-802シリーズ

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    分解して丸洗いができる呼吸訓練器です分解して洗浄・乾燥が可能で衛生的です。分解時に訓練ボールが落ちない構造になっています。
    付属品マウスピース×2個、チューブ×1本仕様最大呼気量:1200mL材質本体/ABS樹脂、カラーボール/HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、バルブ/シリコーン、チューブ・マウスピース/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)マウスピース:60寸法(mm)178×58×143抵抗値調節:アッパーバルブ(呼気)0~8段階、ロアーバルブ(呼気)0~9段階医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160KM8002チューブ長さ(mm)260医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1 ヒロセ

    倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1

    ヒロセ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.94
  • 【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイエンドクラスの新設計EDM!
    仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)※5/※11、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)・視認可能範囲:1.3 ~ 150m・中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像・倍率3x・最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】レンタリング式その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.3(整準台、バッテリー含む)測定範囲【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【ミニ反射プリズム】1.3 ~ 500m、【1素子反射プリズム 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)(気象条件通常時※3)タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示【測角部】5" / 10"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】5"、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9/反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm/反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8 (精密測定)倍率(倍)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14機能【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineインターフェースRS-232C規格準拠、USB2.0(Type A、USBメモリーのみ対応)バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5m(整準台取付面より)・236(+5/-3)( 着脱式:整準台底面)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイエンドクラスの新設計EDM!
    仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)※5/※11、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)・視認可能範囲:1.3 ~ 150m・中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像・倍率3x・最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】着脱式その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.3(整準台、バッテリー含む)測定範囲【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【ミニ反射プリズム】1.3 ~ 500m、【1素子反射プリズム 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)(気象条件通常時※3)タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示【測角部】1" / 5"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】3"、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9/反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm/反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8 (精密測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14機能【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineインターフェースRS-232C規格準拠、USB2.0(Type A、USBメモリーのみ対応)バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5m(整準台取付面より)・236(+5/-3)( 着脱式:整準台底面)サービス分類レンタル
  • 呼吸訓練器 トライジム クー・メディカル・ジャパン

    呼吸訓練器 トライジム

    クー・メディカル・ジャパン
    3,490税込3,839
    1個
    翌々日出荷
    術前、術後の呼吸能力を高める呼吸訓練器です。 目視しやすいカラーボールを採用しています。 吸気・呼気バルブで負荷を調整可能です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160KM8001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電力量ステーション ステーション部 omron(オムロン)

    電力量ステーション ステーション部

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
  • (BHS2-)カーテン エアバッグ(R) MAZDA(マツダ)

    (BHS2-)カーテン エアバッグ(R)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMC

    CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド

    SMC
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 充電式運搬車 マキタ

    充電式運搬車

    マキタ
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    ブレーキハンドブレーキ+サポートブレーキ電圧(V)直流36(18×2)最大積載量(kg)平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180最小回転半径(mm)1150(前輪を軸に開店した場合)保護等級IPX4使用時間約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付電動機DCブラシレスモータータイヤタイプ前輪/後輪:チューブ式組合対応【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB速度調節方式スイッチレバー(0km/h~最高速度)最高速度(km/h)前進:5、3.5、1.5、後進:1.0走行距離(km)7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付登坂角度12
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM16 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM16

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CD Series(CDJ2KM10) SMC

    CD Series(CDJ2KM10)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10
  • CD Series(CDJ2KM16) SMC

    CD Series(CDJ2KM16)

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16