リン酸鉄20000mAhモバイルバッテリー
機器の電源やスマートフォンの充電用バッテリーとして使用できるリン酸鉄モバイルバッテリーです。
同時出力は3ポート合計最大15W(全ポート5V出力)となります。
- 用途
- スマートフォンの充電や機器の電源として。
- 付属品
- USBケーブル(Type-C to C)
- トラスコ品番
- 721-3934
- 幅(mm)
- 149
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 29
- 奥行(mm)
- 69
- ポート数
- 3
- 定格出力
- 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Type-C1、C2)・5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-A)
- バッテリー
- 3.2V 20000mAh(64Wh)
- バッテリー容量(mAh)
- 20000
- 定格入力
- 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C1、C2)
- 充放電回数(回)
- 約1000
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ







![注文コード: リン酸鉄20000mAhモバイルバッテリー - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![リン酸鉄20000mAhモバイルバッテリー サンコー[日用品] リン酸鉄20000mAhモバイルバッテリー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)




