768件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シルバーM型ノギス SK(新潟精機) 動画あり
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1.517-130.0 業務用スイーパー KM 70/20 C ケルヒャー 動画あり
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です 付属品ダストフィルター 質量(kg)26.4 容量(L)【コンテナ】45/20 本体質量(kg)21(アクセサリーを含む) 機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途 清掃能力(m2/h)2800 清掃幅(cm)48 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB) 作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

サクラクレパスガルバマーカー 中字
エコ商品
溶融亜鉛メッキ処理の前処理(脱脂+酸洗浄)で落とせます。ブラシでこする必要がありません。マーカークリーナーは不要です。マーキングした鋼材を屋外保管する際、耐水性、耐光性に優れます。
用途溶融亜鉛メッキ処理をする鋼材へのマーキングに。 仕様水性顔料インキ 材質本体、キャップ:ポリプロピレン(PP)、ペン先:ポリエステル樹脂 文字サイズ中字 適合温度(℃)5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PLANET Technology1000BASE-LX対応SFPモジュール 20km
エコ商品
1000BASE-LX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX 機能DDM機能あり 波長(nm)1310 コネクタ2芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離20km 動作温度範囲(℃)-40~85 ファイバータイプシングルモード
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

耐震対策に。
付属品固定金具、ロックナット各2個付 アズワン品番64-5304-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷

摂津金属工業Dフレーム
エコ商品
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のプラグインユニットの部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様継手タイプ = プッシュイン カプラー呼び寸法 = 16mm材質 = ナイロン 66ネジ径 = M20色 = 黒IP レーティング = IP66動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

マサル工業ボルト用保護カバー ハカマ
エコ商品
●ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。●ハカマは段積みが可能です。
材質PVC(塩化ビニル) グレー 高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合20・22型ボルト用保護カバー 材質PVC(塩化ビニル) ダークブラウン(こげ茶) 高さ(mm)30 質量(g)25 外径(Φmm)60.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
249 税込274
3日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)シールタイプシート状熱電対(K型熱電対)
エコ商品
最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃) セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様 約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単 繰り返し貼り直すことも可能 広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定 測温部がシートの為、風の影響を受けづらい 素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
仕様(末端処理)剥き出し 材質(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系 長さ(mm)2000 (導体被覆色)(+) 赤 (-) 青 シートサイズ(mm)14×10 温度測定範囲(℃)~200 線色透明 素線径(mm)0.2 熱電対K 型熱電対 シート厚さ(mm)0.35(温接点部) 被覆フッ素樹脂PFA 被覆 クラスクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.9
1セット(5本)
59,980 税込65,978
23日以内出荷

栃木屋ミニノブ(雄ねじ)
エコ商品
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)S 取付部おねじ(段付) 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ、インサート 表面処理(取付部)3価クロメート 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 1NC●安全接点: NC●最大AC電圧: 230V●最大DC電圧: 24V●接続タイプ: M20●材質: ガラス繊維強化熱可塑樹脂●IP保護等級: IP67●ヘッドの方向の数: 3●シリーズ: AZ15●幅: 52mm●Schmersal 安全Schmersal AZ15 シリーズ安全スイッチは、 1 NC コンタクト構成です。これは、シンプルな標準機械保護安全スイッチです。このハウジングは TOP に 4 箇所、フロント、リアガラス繊維強化熱可塑樹脂製です。この安全スイッチは、最大定格電圧 230 V ac / 24 V dc 、最大定格電流 4 A です。特長と利点ご要望に応じて、個別のコーディングが可能です 長寿命 二重絶縁 ケーブルエントリ x 3 : M20×1.5 大きな配線コンパートメント 低電圧及び低電流で高い接触信頼性を発揮します 特許取得済みのローラーシステムにより、汚れた状態に対する感応性がありません 調整用の溝付き穴、位置決め用の円形穴認定IEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 IP67定格 BG 認定 UL適合 CSA認定 EAC 認定 CCC 認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
11,570 税込12,727
7日以内出荷

1個
9,930 税込10,923
7日以内出荷

仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 1 NC / 1 NO●安全接点: NC●最大AC電圧: 230V●最大DC電圧: 24V●接続タイプ: M20●材質: ガラス繊維強化熱可塑樹脂●IP保護等級: IP67●ヘッドの方向の数: 3●シリーズ: AZ16●深さ: 30mm●Schmersal 安全インターロックスイッチSchmersal AZ16 シリーズ、標準、シンプル、機械ガード安全インターロックスイッチは、 1NC / 1NO コンタクトを備えています。このハウジングは、前面に 1 、背面に 1 、 TOP に 2 の 4 つのエントリポイントを備えています。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化熱可塑樹脂です。最大定格電圧は 230 V ac / 24 V dc 、最大定格電流は 4 A です。特長と利点ご要望に応じて、個別のコーディングが可能です 長寿命 二重絶縁 ケーブルエントリ x 3 : M20×1.5 大きな配線コンパートメント 低電圧及び低電流で高い接触信頼性を発揮します 特許取得済みのローラーシステムにより、汚れた状態に対する感応性がありません 調整用の溝付き穴、位置決め用の円形穴認定IEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 IP67定格 BG 認定 UL適合 CSA認定 EAC 認定 CCC 認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 2NC/1NO●安全接点: 2NC●最大AC電圧: 230V●最大DC電圧: 24V●接続タイプ: M20●材質: ガラス繊維強化熱可塑樹脂●IP保護等級: IP67●ヘッドの方向の数: 3●シリーズ: AZ16●幅: 52mm●Schmersal 安全インターロックスイッチSchmersal AZ16 シリーズガード安全インターロックスイッチは、 2NC / 1NO コンタクトを備えています。このハウジングの接点は4個 : 前面x1 、背面x1 、上面x2 ハウジングの材質は、ガラス繊維強化熱可塑樹脂です。最大定格電圧は 230 V ac / 24 V dc 、最大定格電流は 4 A です。特長目的に合わせて、個別の設定が可能 長寿命 二重絶縁 3 ケーブルエントリー:M20×1.5 大型の配線コンパートメント 低電圧と低電流で高い接触信頼性を発揮 特許取得済みのローラーシステムにより、汚れに対して反応しません 調整用の溝付き穴と位置決め用の円形穴を備えています認証IEC / EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 IP67 保護等級 BG 認証 UL 認証 CSA 認証 EAC 認証 CCC 認証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

仕様接続タイプ:M20ロックスタイル:キー通常の状態の構成:NCハウジング材質:ガラス繊維最大AC電圧:230V最大DC電圧:24V安全接点:NCヘッドの方向の数:3シリーズ:AZ15長さ:30mmIEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. BG, UL, CSA. Actuator must be ordered separately. AZ15, Standard. Not sensitive to dirty conditions by virtue of patented roller system IP67 protection RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,930 税込10,923
7日以内出荷

ED-C8L 充電式サイクルライト 懐中電灯 取り外し可能 時速20km 自転車用ホルダー付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・自転車のハンドルに取り付けられるサイクリングライトです。・ライトは、手軽に取外しが可能で懐中電灯・ハンドライトとしても使用可能。・充電式だから繰り返し使用が可能なエコ仕様。・Type-C充電だから、スマホ同様にUSBアダプタやPC、モバイルバッテリーからの充電も可能です。・滑り止め用シリコンゴムを使用し、振動による揺れ・緩みを軽減します。・高照度ながら、発光部の半分を防眩加工にすることで対向車などへの眩しさを抑制します。・IP66の生活防水レベルです。・使用シーン・環境に合わせて選べる発光モード6種類!
用途・サイクリングライト、懐中電灯、ハンドライト、作業用、探索用、昆虫採集、レジャー、釣り、アウトドア、メンテナンス、見回りなどに セット内容ライト本体、固定用ホルダー、GoPro対応ホルダー、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金・ABS・PC 全光束(Lm)HIGH(800)・MIDDLE(630)・LOW(480)・ECO(200)・高速FALSH(200)・低速FLASH(480) 入力電圧(V)AC90-110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×29×28 色温度昼光色(6000K±10%) 使用電池18650型リチウムイオン電池 3.7V 2500mAH(内蔵型) 点灯方式HIGH・MIDDLE・LOW・ECO・高速FALSH・低速FLASH 充電時間(時間)3~4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 点灯時間(時間)HIGH(1.5)-MIDDLE(2)-LOW(2.45)-ECO(6.5)-高速FLASH(13)-低速FLASH(5.5) 照射角度(°)30
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷


仕様●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 2 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 2●標準動作供給電圧: 5.5 (最大) V●ADCユニット数: 1mm●この16ビットマイクロコントローラは、eXtreme Low Powerによる低電力消費を特長としており、12ビットADC、8ビットDAC、オペアンプ、低ピンカウントパッケージなど、アナログ機能を内蔵しています。又このデバイスは、柔軟なキャプチャ / 比較 / PWMモジュール、設定可能なロジックセル、3 Vと5 Vの両用途のオプションを提供しています。動作電圧: PIC24FV製品は2.0 → 5.5 V動作をサポート PIC24F製品は1.8 → 3.6 V動作をサポート 代表的なXLP仕様には次が含まれます。 25 nAスリープモード スリープモードでの700 nAリアルタイムクロック動作及びカレンダー動作 スリープモードでの500 nAウォッチドッグタイマ動作 データEEPROM 512バイト その他の低電力の仕様には次が含まれます。 スリープ状態からの超低電力ウェイクアップ 電源モード: 実行、ドーズ、アイドル、スリープ、低電圧スリープ システムスーパーバイザ: 低電力BOR、WDT、INT0、RTCC 内部発振器は31 kHz → 8 MHzをサポートし、4X PLLでは最大32 MHzをサポート フェイルセーフクロックモニタ - クロックに障害が発生した場合、安全にシャットダウン可能 CPU: 最大パフォーマンス16 MIPS 単一サイクルの命令実行コンパレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 2 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●寸法: 1.4×0.29×0.15インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●ファミリー名: PIC24FV●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 2 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 5 x 16 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC24FxxKM101/102/104/202/204 16ビットフラッシュマイクロコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
特価
459 税込505
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)