カテゴリ

  • 農業・園芸資材(32)
  • 空調・電設資材(26)
  • 制御機器(19)
  • 電気材料(18)
  • バイク純正部品(15)
  • 農業機械(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 機構部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 介護用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 住設機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km22」の検索結果

関連キーワード
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1箱(15冊)
当日出荷から42日以内出荷
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車ブレーキマスタシリンダキットミヤコ自動車(71件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷から10日以内出荷
自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
マフラ コガネイマフラコガネイ(1件のレビュー)
498税込548
1個
当日出荷
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
マフラ(樹脂製) コガネイマフラ(樹脂製)コガネイ
538税込592
1個
当日出荷
消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
強力接着剤フック KOKUBO強力接着剤フックKOKUBO
139税込153
1個
当日出荷
短時間で強力接着します。 接着剤でガッチリ固定します。
用途コンクリート・ブロックに。トラスコ品番353-4242耐荷重(kg)15縦(mm)45横(mm)35
アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付) ナニワ建設機材アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付)ナニワ建設機材(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。仕様本体打込み式、引抜工法作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
PF管クリップ(H・L形鋼用) 未来工業PF管クリップ(H・L形鋼用)未来工業(1件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
被覆なしケイフレックス 三桂製作所被覆なしケイフレックス三桂製作所
6,498税込7,148
1巻(20m)
翌々日出荷から3日以内出荷
デカ太延長コード KOWA(宏和工業)デカ太延長コードKOWA(宏和工業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。
用途屋内用使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
769税込846
1個
当日出荷から26日以内出荷
クレモナロープ まつうら工業クレモナロープまつうら工業(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。クラレの国産「クレモナS」使用。
用途各種作業ロープに
簡易フロコンFK/めねじタイプ CKD簡易フロコンFK/めねじタイプCKD
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
円錐プラグ(フランジ付) 岩田製作所円錐プラグ(フランジ付)岩田製作所
18,980税込20,878
1箱(200個)
翌々日出荷
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
1,898税込2,088
1本ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
円錐プラグ(フランジ付) 岩田製作所円錐プラグ(フランジ付)岩田製作所
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
VE管クリップ(H・L形鋼用) 未来工業VE管クリップ(H・L形鋼用)未来工業
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷から11日以内出荷
KM缶 22L 下口付 三宝KM缶 22L 下口付三宝
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ロングタイプの正角缶。 大口径なので手洗い可能。
容量(L)22本体寸法(mm)240×240×422H内径(Φmm)175適合下口(ポリコック)付き材質高密度ポリエチレン(HDPE)
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:110 mm/145 mm x 19mm●内径:110mm●コード番号:209-3816アズワン品番65-7948-82
SUSKM ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)SUSKM ステンレスマイタギヤKANA(片山チエン)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
剣山 雅シリーズ(変わり型) ツナギ中 石崎剣山製作所剣山 雅シリーズ(変わり型) ツナギ中石崎剣山製作所
2,298税込2,528
1セット(2個)
5日以内出荷
本体寸法(mm)65×35×24本体質量(g)196×2
混合栓用丸パイプ20(3/4) KVK混合栓用丸パイプ20(3/4)KVK
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
剣山 雅シリーズ(変わり型) パズル4個 石崎剣山製作所剣山 雅シリーズ(変わり型) パズル4個石崎剣山製作所
1,898税込2,088
1セット(4個)
5日以内出荷
本体寸法(mm)32×30×20本体質量(g)75×4
むくみ対策靴下 黒 22 23cm コーポレーションパールスターむくみ対策靴下 黒 22 23cmコーポレーションパールスター
3,998税込4,398
1足
5日以内出荷
締めつけず脱ぎ着もラクにしたむくみ対策靴下
材質素材:綿、ナイロン、ポリウレタン、アクリルサイズ(cm)22~23
剣山 雅シリーズ(変わり型) ツナギ小 石崎剣山製作所剣山 雅シリーズ(変わり型) ツナギ小石崎剣山製作所
1,398税込1,538
1セット(4個)
5日以内出荷
本体寸法(mm)27×25×17本体質量(g)40×4
剣山 雅シリーズ(変わり型) ツナギ大 石崎剣山製作所剣山 雅シリーズ(変わり型) ツナギ大石崎剣山製作所
3,698税込4,068
1セット(2個)
5日以内出荷
本体寸法(mm)100×35×25本体質量(g)355×2
温度トランスミッタ LKMelectronic LKMelectronic温度トランスミッタ LKMelectronicLKMelectronic
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
焼入マイタギヤ KANA(片山チエン)焼入マイタギヤKANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
セレクタスイッチ Eaton EATON(イートン)セレクタスイッチ EatonEATON(イートン)
4,180税込4,598
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
むくみ対策靴下/白/22-23cm コーポレーションパールスターむくみ対策靴下/白/22-23cmコーポレーションパールスター
3,998税込4,398
1足
6日以内出荷
サイズ(cm)22~23
むくみ対策靴下/ベージュ/22-23cm コーポレーションパールスターむくみ対策靴下/ベージュ/22-23cmコーポレーションパールスター
3,998税込4,398
1足
6日以内出荷
ベージュサイズ(cm)22~23
ジェット パイロット (# 22.5) 4KM-14142-22 YAMAHA(ヤマハ)ジェット パイロット (# 22.5) 4KM-14142-22YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
アーム リレー 4KM-2217A-00 YAMAHA(ヤマハ)アーム リレー 4KM-2217A-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ 5KM-22210-20 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ 5KM-22210-20YAMAHA(ヤマハ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
カバ-,スラスト 2 5KM-22129-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,スラスト 2 5KM-22129-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
平歯車 S2S 協育歯車平歯車 S2S協育歯車
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
ブーツ ラバー 4KM-22189-00 YAMAHA(ヤマハ)ブーツ ラバー 4KM-22189-00YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
カバ-,スラスト 1 5KM-22128-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,スラスト 1 5KM-22128-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
カバー 4KM-2219X-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー 4KM-2219X-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷