普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室
使用地区一般地・寒冷地共通
仕様固定コマ
JIS規格日本工業規格品
しっかりとした厚みで高級感のあるソムリエスタイルを演出。ポケットは右に1つ付いています。首回りはDカンで自在に調整可能。さらに中心丈が110CMあるので、ボトムもしっかりカバーします。熱に強く、コットンの質感にあふれた人気のロング胸当てエプロンです。
機能撥水・制電
腰廻り(cm)108
裾廻り(cm)98
ポケット右ポケット
前中心丈(cm)110
マグネット式の黒板に貼り付けて使用可能。
黒板や壁などのフックに掛けて使用することもできます。
サイズ70型
設置方式マグネット
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。
主な用途消泡
適合範囲一般工業用
主成分シリコーン
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板
適合車種トラック、一般車両
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です
付属品ダストフィルター
質量(kg)26.4
容量(L)【コンテナ】45/20
本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)
機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途
清掃能力(m2/h)2800
清掃幅(cm)48
駆動方式手押し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB)
作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
商品タイプワンタッチ
口径(Φmm)44
水密電気灯KM70は、「海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS,1974,改定1996年)」、LSAコード及び船舶救命設備規則第37条に定められているモールス符号の信号を送れる水密の携帯電気灯です。
用途使用方法:1.本体を収納筒から取り出す。 2.スイッチを押すとON、離すとOFFとなり、モールス符号が送れます。
性能光軸光度300カンデラ以上
区分備付:救命艇、救命いかだ
質量(g)本体:200(電池含む)/収納筒:140(収納筒、予備電池及び予備電球を含む)
電源マンガン乾電池単三形2個
寸法(Φ×mm)本体:78×80/収納筒:98×100
焦点調整保護スイッチを締めると集光し、緩めると散光します。また保護キャップの銀色標示をスイッチに合わせると最高の集光が得られます。
保証期間5年
電池寿命1年毎
型式承認番号国土交通省:第2125号
関連資料(0.13MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
プリンター対応の窓フィルムを使用した封筒です。
用途請求書等の送付や、DM等に。
トラスコ品番337-4237
色茶
サイズ長形3号
縦(mm)235
横(mm)120
1パック(100枚)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
業務用スイーパー KM 70/15 C は、手で押して移動するだけで、幅700mmブラシがタイヤと連動して回転し、チリや埃をはいて清掃します。最大で、5人でホウキを用いて清掃する場合と同じ時間で清掃が可能になり、清掃時間を大幅に短縮できます。 プラスティック製のボディのため重量は12.7kgと軽量コンパクトを実現。一人で楽々運搬が可能です。ハンドルの高さも身長に合わせ3段階調節可能。楽な姿勢で清掃作業が行えます。
質量(kg)12.7(アクセサリー込み)、4.3(アクセサリーを含まない)
容量(L)コンテナ:32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)940×770×1,090
清掃能力(m2/h)【サイドブラシ】未使用/1個使用:1,920/2,800
清掃幅(cm)サイドブラシ未使用/1個使用:48/70
動力手押し式
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×225×260
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/15 C Classic(1.76MB)
1個
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板
取付方式H型バンド式
取付寸法(mm)12
外寸(幅W×高さH)(mm)170×330
曲率半径1000R
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
HBよりもアルカリ成分が少なく、耐クリープ性、耐熱衝撃性に優れています。
長さ(mm)1000
アルミ製でとても軽く、パイプのツヤを抑えたシンプルなデザインの室内物干しです。アルマイト加工を施しているので、サビにくくキズも目立ちません。使用しないときは簡単に折りたたんで、コンパクトに収納可能です。使用するネジはたったの2つで組み立てが簡単、一人暮らしにぴったりなサイズです。
材質パイプ:アルミニウム、樹脂パーツ:ポリプロピレン、ABS樹脂、タオルハンガー:スチール(粉体塗装)
質量(g)1930
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×386×325
干す量(目安)シャツ7、タオル4枚
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台
付属品ブレードホース・クイックファスナー、水受けトレー
JIS規格日本工業規格品
回転制御(吐水口)150°
施工性上施工タイプ
シャワー種類引出し式
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)40.2
容量(L)コンテナ45 / 20
本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む)
清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980
清掃能力(m2/h)最大:2800
動力駆動力:36V
駆動方式手押し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB(5.06MB)
作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
1個
¥8,600
税込¥9,460
翌日出荷
取付穴ピッチ102mm。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様やさしさ推奨品、保証書、逆止弁、取付穴ピッチ102mm。
JIS規格日本工業規格品
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7
容量(L)コンテナ45 / 20
本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)
清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980
清掃能力(m2/h)最大:2800
動力駆動力:36V
駆動方式手押し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB)
作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
タイプストレート
穴タイプキリ穴
材質S45C
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
使用地区一般地、寒冷地共用
タイプ逆止弁なし、銅管タイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
色黒
線幅(mm)0.7
インク色黒
線の太さ極細字
入数(本)400
1箱(400本)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP67N
部品番号NOK:CO00059-U3
JIS呼び旧JIS:P67
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)66.6
内径許容差(mm)±0.70
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP70N
部品番号NOK:CO00060-O0
JIS呼び旧JIS:P70
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)69.6
内径許容差(mm)±0.73
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板
取付方式H型バンド式
取付寸法(mm)12
外寸(幅W×高さH)(mm)160×310
曲率半径600R
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております
洗面をエレガントに演出いたします
タイプ逆止弁なし
適合場所洗面所
使用地区一般地
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ