滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。
ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。
約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。
仕様約50cm間隔でコブ加工
材質(ロック付カラビナ)スチール製
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)(目安)150以下
ロープ長さ(m)約6
ロープ幅(mm)Φ12
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
キングマーキングペン用ホルダー側替え芯
寸法(mm)1.0×10×95
適合キングマーキングペンA型(ケガキ針付) KMP-AキングマーキングペンB型 KMP-B
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×5箱)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ホルダー部、細書き石筆。キャップ部、太書き。書き味でリードする鉄工業用石筆ペン。
適合替え芯(ホルダー用) KMS-H替え芯(キャップ用) KMS-C
石筆芯サイズ(mm)1.0×10×95(ホルダー側)、9×5×25(キャップ側)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレステーパータンク専用台車です。
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト
[[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。ハンドルは溶接で取り付けていますのでぐらつきません。
材質本体/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/ナイロンウレタン車
全高(mm)850
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。マルチマスター用。
関連キーワード