カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 安全保護具(5)
- 作業工具(5)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「kn-303」の検索結果

圧着ペンチ・ポンプライヤー・ペンチ・ニッパホルダー KN-303PH
ニックス(KNICKS)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷台部表皮二重皮縫 7・8インチペンチ・ニッパ収納可能 底付き(内面収納部)全長×幅W(mm)275×100
圧着ペンチ・ポンププライヤーペンチニッパホルダーチェーン式 KN-303PHDX
ニックス(KNICKS)¥14,980税込¥16,4781個欠品中台部表皮二重皮縫 7・8インチペンチ・ニッパ収納可能全長×幅W(mm)360×100
チェーン式8・9インチペンチ・ニッパ・カッターホルダー KN-303PLLDX
ニックス(KNICKS)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷8・9インチペンチ・ニッパ収納可能寸法(mm)290×80生地台部表皮二重皮縫
オイルフィルター
K&N(55件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から92日以内出荷ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
送風定温乾燥器 DKNシリーズ
アズワン¥213,000税込¥234,3001台当日出荷から10日以内出荷高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
8・9インチ・ニッパー・カッターホルダー 303PLL
ニックス(KNICKS)¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷から4日以内出荷8・9インチペンチ・ニッパ収納可能寸法(mm)230×80生地台部表皮二重皮縫
オリコン 50B【3】 55082000シリーズ
サンコー(三甲)¥13,720税込¥15,0921個5日以内出荷折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):51.1●圧縮荷重:7.64kN(780kgf)
オリコンラック 50B【2】 短側扉あり 透明/ブルー
サンコー(三甲)¥17,210税込¥18,9311個5日以内出荷側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。 扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。 積み重ねてラックとして使用できます。仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):50.8●圧縮荷重:7.72kN(788kgf)アズワン品番67-9214-46
SNコンテナー B#28D グリーン/グリーン
サンコー(三甲)¥6,930税込¥7,6231個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。仕様●材質:PP●外寸(mm):475×369×204●有効内寸(mm):375×303×185●内容量(L):23.6●圧縮荷重:20.4kN(2085kgf)アズワン品番67-7109-86
SNコンテナー B#20D グリーン/グリーン
サンコー(三甲)¥5,623税込¥6,1851個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。仕様●材質:PP●外寸(mm):475×369×153●有効内寸(mm):375×303×135●内容量(L):18.3●圧縮荷重:21.9kN(2240kgf)アズワン品番67-7109-69
ウォールハッチWHA
ナカ工業¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷から11日以内出荷用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
リニアガイドキャリッジ SHS-LVシリーズ 23mm
THK¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷SHS-LVリニアキャリッジ。THK製SHS-LCシリーズのリニアモーションキャリッジでは、ケージ内に4列のボールが配置され、ボールとの接触角は45 °なので、すべての方向に負荷が均一に分散されます。これにより、SHS-LCシステムをあらゆる方向に取り付けることができます。 ケージにボールが入った設計なので、ボール間の摩擦がなくなり、ボールの表面を油膜で覆ったグリースポケットが生成されます。これにより、摩擦による損失を最小限に抑え、長期間にわたりメンテナンスが不要になる、滑らかで高速な運転が可能にな仕様●メーカーシリーズ:SHS-LV●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:109mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:36.8kN●静定格荷重:64.7kN●コード番号:810-0303アズワン品番65-8039-24
プラグインユニット (VV5QC41-03~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21