曜日別特売

KNシリーズ

KNシリーズ - シモンKNシリーズ - シモン

軽量で耐滑性・通気性に優れたプロスニーカー 軽技KNシリーズ
驚異の軽さ 両足490g(26.0cm)
滑りにくく、クッション性に優れた靴底。JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
フィット感抜群、通気性に優れたニットアッパー
伸縮性に優れた履き口
快適な高弾性カップインソール

規格
JSAA規格 A種認定品 編物製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)
製法
C式
材質(甲被)
ポリエステル+人工皮革
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
内容量
1足
全24種類を絞り込む
サイズ(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82250677KN717グレーグレー28
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82250738KN717グレーグレー25.5
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82250860KN717ブラックS23
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82250878KN717ブラック27
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251018KN717ブラック26
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251027KN717ブラック27.5・30.027.5
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251280KN717グレーグレー29
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251411KN717ブラック27.5・30.030
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251438KN717ブラックS22.5
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251456KN717ブラックS22
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251630KN717グレーグレー25
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251745KN717グレーグレー26.5
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251779KN717グレーグレー26
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251910KN717ブラックS23.5
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252086KN717ブラック25.5
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252251KN717ブラック28
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252348KN717ブラック26.5
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252515KN717グレーグレー24
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252619KN717ブラック24.5
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252786KN717グレーグレー24.5
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252865KN717ブラック29
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82253118KN717グレーグレー27
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82253267KN717ブラック24
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82253407KN717ブラック25
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする