カテゴリ

  • メカニカル部品(2,657)
  • 物流用品(1,846)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,504)
  • 作業工具(1,205)
  • 機構部品(1,203)
  • ねじ・ボルト・釘(714)
  • 建築金物(689)
  • 安全保護具(503)
  • 制御機器(404)
  • 切削工具(380)
  • 空調・照明・電設資材(373)
  • 安全靴・作業靴(344)
  • パソコン/周辺機器(315)
  • バイク部品(241)
  • 農業機械(236)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(198)
  • 自転車部品(168)
  • 測定用品(133)
  • 配管・水廻り設備部材(117)
  • 電動工具(109)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(106)
  • トラック輸送・安全用品(105)
  • 建材・エクステリア(98)
  • 事務用品(90)
  • 電気材料(78)
  • 保管用品(70)
  • 梱包用品(68)
  • 研磨材(68)
  • 船舶用品・漁業資材(61)
  • 学童・教育用品(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 厨房用品(58)
  • 作業服(54)
  • オフィス家具(47)
  • 清掃用品(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(40)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 接着剤・補修材(39)
  • 家電(39)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 卓上消耗品(29)
  • 縫製用品(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 防災用品(23)
  • 安全用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • 住設機器(21)
  • ガレージ機器・整備設備(19)
  • 日用品(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • マスク(18)
  • カー用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • テープ(13)
  • 塗料(13)
  • 溶接用品(13)
  • 医療(13)
  • 農具(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 空圧工具(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 防犯用品(8)
  • 介護用品(7)
  • 手袋(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 安全標識(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 進物(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 完成車(2)
  • タイヤ・足回り(1)

「kn」の検索結果

関連キーワード
13,531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリスク ヘックス ユニクロ KNフジニッテイドリスク ヘックス ユニクロKNフジニッテイ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(200本)ほか
当日出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック シモン作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラックシモン(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1足
当日出荷から12日以内出荷
規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性) 進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気
形状ローカットブラック規格JSAA規格 A種 認定品材質(甲被)人工皮革+ポリエステルメッシュ機能軽量・耐滑・通気標準質量(g)550(26.0cm/両足)靴底合成ゴム+EVA材質(先芯)ワイドACM甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
オメガコーナー 15kN用 タナカオメガコーナー 15kN用タナカ(3件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 既存住宅等の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。寸法(mm)50×136×50厚さ(mm)3.2
オメガコーナー 20kN用 タナカオメガコーナー 20kN用タナカ(2件のレビュー)
649税込714
1セット
当日出荷
横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400仕様短期基準引張耐力/24.5kN種別柱接合金物厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×160×62.5規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
フートマウント(KN-A)タイプ 倉敷化工フートマウント(KN-A)タイプ倉敷化工(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途防振/防音
抜き差し丁番 KN型 LAMP(スガツネ工業)抜き差し丁番 KN型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
オメガプレートSD 10kN タナカオメガプレートSD 10kNタナカ(6件のレビュー)
189税込208
1セットほか
当日出荷
板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本厚さ(mm)0.6寸法(mm)70×170規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(ヘ)RoHS指令(10物質対応)対応N値2.0以下耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
グレートコーナー25kN タナカグレートコーナー25kNタナカ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本)材質SGH400寸法(mm)53×225×105×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)KNフジニッテイ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(1000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上ユニクロ
KN 切れるんです K.N WorksKN 切れるんですK.N Works
5,998税込6,598
1個
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドする為、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能。刃先を乗り上げることが無い為、手指等を「ケガ」することなく安全に作業できます。アルミ本体フラットバーの裏面はネオスポ(W29×0.8t)貼りでズレにくい。
用途カッティング作業:石膏ボード、合板(3mm以下)、アクリル板(2mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、その他に。付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー:アルミ(63S-T5材)/カッターガイド:樹脂7ナイロン全長(mm)1200組立寸法(mm)約60×1200×110適合替刃オルファ替刃/LB-10Kカットサイズ(mm)1100
KNナット イハラサイエンスKNナットイハラサイエンス
82税込90
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ナット材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類M
ナールドノブ KN MIYOSHI(小西製作所)ナールドノブ KNMIYOSHI(小西製作所)
289税込318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
光沢メッキ傘釘(スクリュー) KNフジニッテイ光沢メッキ傘釘(スクリュー)KNフジニッテイ(5件のレビュー)
798税込878
1箱(1kg)
当日出荷
あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41頭部径(Φmm)14.3線径(Φmm)2.63サイズ(mm)#13×41胴部スクリュー
KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーションKN ナールドノブ(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅種類丸形
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
729税込802
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
18-8KNカップ カンダ[厨房用品]18-8KNカップカンダ[厨房用品]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)69×110
軽天ビス フレキ付 KNフジニッテイ軽天ビス フレキ付KNフジニッテイ(2件のレビュー)
799税込879
1箱(500本)ほか
当日出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭 KNフジニッテイステンレス・スパイラルリング釘 平頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーションKN-SOFT ナールドノブソフトイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から15日以内出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
ステンレス傘釘(スクリュー) KNフジニッテイステンレス傘釘(スクリュー)KNフジニッテイ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(400本)
当日出荷
あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41頭部径(Φmm)14.3線径(Φmm)2.63材質ステンレス鋼線サイズ(mm)#13×41胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN111ブラック シモン作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN111ブラックシモン
3,998税込4,398
1足
5日以内出荷から9日以内出荷
規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性) 進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気
形状ローカットブラック規格JSAA規格 A種 認定品材質(甲被)人工皮革+ポリエステルメッシュ機能軽量・耐滑・通気標準質量(g)530(26.0cm/両足)靴底合成ゴム+EVA材質(先芯)ワイドACM甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
防振ゴム脚 KN型 ジョー・プリンス竹下防振ゴム脚 KN型ジョー・プリンス竹下
439税込483
1個
当日出荷から14日以内出荷
ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途精密機器、計測機器、試作機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質クロロプレンゴム(CR)種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
KN茶ヌメ革ベルトループ KN-DX ニックス(KNICKS)KN茶ヌメ革ベルトループ KN-DXニックス(KNICKS)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ベージュ
ロール連結ねじ KNフジニッテイロール連結ねじKNフジニッテイ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100本×20巻)
当日出荷
大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 H.Lねじ ラスパート(鋼製下地、木下地兼用)
頭部径(Φmm)8.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9材質アルミキルド鋼線径(Φmm)3.8ねじ径(mm)3.9表面処理ラスパートメッキ
ドリスクヘックス ステンレス KNフジニッテイドリスクヘックス ステンレスKNフジニッテイ
6,398税込7,038
1箱(300本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス種類ドリスクHEX寸法H(mm)6.5ドリル径(Φmm)5.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
コート傘釘(スクリュー) KNフジニッテイコート傘釘(スクリュー)KNフジニッテイ(6件のレビュー)
798税込878
1箱(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41頭部径(Φmm)14.3線径(Φmm)2.63材質軟鋼線材サイズ(mm)#13×41胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ドリスク サラ KNフジニッテイステンレス ドリスク サラKNフジニッテイ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス種類ドリスク皿寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.5頭部形状サラ寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート釘 KNフジニッテイコンクリート釘KNフジニッテイ(4件のレビュー)
448税込493
1箱(265本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。表面処理ユニクローム材質硬鋼線材
ホールダウンコーナー10kN用 タナカホールダウンコーナー10kN用タナカ(2件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下
用途柱と横架材の接合に使用します。材質NSDHC/ZYXK18付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本厚さ(mm)2.3表面処理合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5N値2.5以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT031性能認定S10A02-06短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
KNシリーズ シモンKNシリーズシモン
4,898税込5,388
1足
4日以内出荷
軽量で耐滑性・通気性に優れたプロスニーカー 軽技KNシリーズ 驚異の軽さ 両足490g(26.0cm)滑りにくく、クッション性に優れた靴底。JSAA規格付加的性能 耐滑性合格フィット感抜群、通気性に優れたニットアッパー伸縮性に優れた履き口快適な高弾性カップインソール
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(150本×20巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
打診器[ハンマー] KN-920 アズワン打診器[ハンマー] KN-920アズワン
5,190税込5,709
1本
翌々日出荷
ヘッドが重く柄が適度にしなりますので、反射にムラが少ないです。
材質ヘッド・ハンドル/真鍮(クロムメッキ)、柄/ナイロン、ヘッドリング/シリコンゴム寸法(mm)Φ50×275質量(g)130アズワン品番8-3804-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00413KN0002医薬品医療機器等法一般医療機器
ドリスク ナベ ユニクロ KNフジニッテイドリスク ナベ ユニクロKNフジニッテイ
1,198税込1,318
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質表面処理ユニクロ種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ頭部形状ナベ
KN ピーラー ホワイト LEC(レック)KN ピーラー ホワイトLEC(レック)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
野菜のカーブにそって刃の角度が変わるので、皮むきがスムーズです。芽取りが左右に付いているので、左利きでもOKです。続けて芽取りをしても目詰りしません。刃はステンレス鋼を使用しています。使いやすいコンパクトサイズです。
用途野菜の皮むきに。材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス鋼板寸法(mm)80×15×110質量(g)25タイプピーラー
KNシリーズ シモンKNシリーズシモン
4,998税込5,498
1足
4日以内出荷
軽量で耐滑性・通気性に優れたプロスニーカー 軽技KNシリーズ 驚異の軽さ 両足550g(26.0cm)滑りにくく、クッション性に優れた靴底。JSAA規格付加的性能 耐滑性合格甲被、ベロに通気性に優れたメッシュ素材を使用スポーティーなカーボン調の人工皮革快適な高弾性カップインソール
質量(g)550(26cm)規格JSAA規格 A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)製法C式材質(甲被)人工皮革+ポリエステルメッシュ材質(底部)合成ゴム+EVA材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯材質(中敷)高弾性カップインソール
ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック KNフジニッテイナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パックKNフジニッテイ
2,998税込3,298
1パック(750本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。ねじ径M4タイプナベワッシャー頭下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
チップ HEH/KN タンガロイチップ HEH/KNタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
材質TH10形状正六角形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ホワイト シモン作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ホワイトシモン
4,498税込4,948
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性) 進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気
形状ローカットホワイト規格JSAA規格 A種 認定品材質(甲被)人工皮革+ポリエステルメッシュ機能軽量・耐滑・通気標準質量(g)550(26.0cm/両足)靴底合成ゴム+EVA材質(先芯)ワイドACM甲被タイプマジックテープタイプ靴タイプスニーカー
66.7Kn スイベル エスコ66.7Kn スイベルエスコ
154,800税込170,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA629GZ-5全長(mm)166.7耐荷重(kN)66.7溝(mm)19.1
関連キーワード
...