KNシリーズ
軽量で耐滑性・通気性に優れたプロスニーカー 軽技KNシリーズ
驚異の軽さ 両足550g(26.0cm)
滑りにくく、クッション性に優れた靴底。JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
甲被、ベロに通気性に優れたメッシュ素材を使用
スポーティーなカーボン調の人工皮革
快適な高弾性カップインソール
- 色
- 黒
- 質量(g)
- 550(26cm)
- 規格
- JSAA規格 A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)
- 製法
- C式
- 材質(甲被)
- 人工皮革+ポリエステルメッシュ
- 材質(底部)
- 合成ゴム+EVA
- 材質(先芯)
- ワイドACM樹脂先芯
- 材質(中敷)
- 高弾性カップインソール
- 内容量
- 1足
プロテクティブスニーカー の新着商品
カテゴリ




















