カテゴリ
- 建築金物(17)
- 切削工具(11)
- 保管用品(6)
- 物流用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電動工具(3)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アルファ技研(16)
- ケナメタル(9)
- 大阪ジャッキ製作所(8)
- サンコー(三甲)(7)
- SMC(5)
- RIKEN(理研機器)(3)
- エスコ(2)
- 帝国チャック(ソール)(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- アズワン(1)
- 水本機械製作所(1)
- 大洋製器工業(1)
- イハラサイエンス(1)
- DNライティング(1)
- 国際電業(1)
- 平岡織染(1)
- コウナン(1)
- ホーシン(HOSHIN)(1)
- SANOUTEC(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「kn3000」の検索結果

帳票用紙 A4 白紙 穴無し レーザープリンタ用
コウナン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(1000枚)3日以内出荷レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。 独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。種別普通紙色白サイズA4穴数0
電源接続用コネクタケーブル
DNライティング¥3,598税込¥3,9581個20日以内出荷多灯用直流電源装置とLEDモジュール(軒下用)の接続に使用します長さ(mm)3000定格AC300V・10A品種接続ケーブルエコロジー商品省エネ
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KN
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KN)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KN)
SMC¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲60~90mm
アルファ技研¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から3日以内出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)60~90
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲85~115mm
アルファ技研¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から3日以内出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)85~115
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲45~65mm
アルファ技研¥679税込¥7471本当日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲60~90mm
アルファ技研¥739~税込¥813~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)60~90
サンボックス #38
サンコー(三甲)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧材質PP種別#38形状底面:SB(格) (格子リブ)耐荷重(kg)3000フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×411×240適合カード差し両短辺9L型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)481×366×215コンテナ種類ベタ目
サンボックス #22C
サンコー(三甲)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧材質PPトラスコ品番342-3565種別#22C形状底面:SB(格) (格子リブ)質量(kg)1.2フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×369×75適合カード差し両短辺2・4型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)557×320×53コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 11
テンバコED-60
サンコー(三甲)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別ED-60材質導電性PP色ブラック容量(L)60.5内寸(mm)617×406×246底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)657×446×256圧縮荷重(kN[kgf])29.4(3000)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)608×397×236コンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ ED-75外寸(幅×奥行×高さ)(mm)657×446×256有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)608×397×236
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲85~115mm
アルファ技研¥799~税込¥879~1本ほか翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)85~115
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲35~50mm
アルファ技研¥699~税込¥769~1本ほか翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)35~50
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲45~65mm
アルファ技研¥699税込¥7691本翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥149,800~税込¥164,780~1本(200m)ほか翌日出荷から3日以内出荷被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線のみ 低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる使用温度範囲(℃)-10~+40
薄形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥549,800税込¥604,7801個3日以内出荷複動H(油圧戻り)タイプ。Zシリーズ200MPa。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。ストローク(mm)200ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4推奨ポンプ【電動ポンプ】VZ2・VZ5
JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥439,800~税込¥483,780~1個3日以内出荷高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ
クレポリロープ(三つ打ち) EA628MLシリーズ
エスコ¥9,300税込¥10,2301巻翌日出荷強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。仕様●サイズ:Φ12mm×50m●引張強度:12.34kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):3000
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲20~27mm
アルファ技研¥689税込¥7581本翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥229,800~税込¥252,780~1セット(200m)ほか翌々日出荷から3日以内出荷被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線+フレーム 低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる種別線+フレーム材質グラスファイバー使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)400[50]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])18600[1900]
サンコー フィッシュコンテナー D
サンコー(三甲)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷底面アミ目材質:ポリプロピレン材質PP質量(kg)1.27色ブルー容量(L)22.1有効内寸(mm)530×342×110外寸(mm)577×389×134内寸(mm)537×349×120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)577×389×134内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×349×120底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])29.4(3000)TKG品番9-0181-0801TKG品番(2017)6-0175-1201嵌合商品油脂箱
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲25~37mm
アルファ技研¥699~税込¥769~1本ほか翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)25~37
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲25~37mm
アルファ技研¥679~税込¥747~1本ほか翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)25~37
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲35~50mm
アルファ技研¥679~税込¥747~1本ほか翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)35~50
サンボックス #28
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PP種別28フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×470×126有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)563×429×112コンテナ種類メッシュ
サンボックス TP362.5D
サンコー(三甲)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PP仕様(カード差し取付面)4辺適合サンボックス360フタ、TP360フタ種別362.5DタイプTP規格耐荷重(kg)3000フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×335×241適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)626×291×218
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲45~65mm
アルファ技研¥28,980税込¥31,8781箱(40本)翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲20~27mm
アルファ技研¥26,980税込¥29,6781箱(40本)翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲20~27mm
アルファ技研¥26,980税込¥29,6781箱(40本)翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
ET形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥859,800税込¥945,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
ET形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥899,800税込¥989,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプストローク(mm)500ポートネジmRc1/2
ET形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥1,598,000税込¥1,757,8001個3日以内出荷伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ仕様●引力kN(tf):1400(140)●揚力(tf):300ストローク(mm)1000寸法t(mm)30揚力(kN)3000受圧面積(cm2)433.74所要油量(mL)43400最低高さ(mm)1520寸法g(mm)115ロッド径(Φmm)170シリンダ外径(Φmm)315シリンダ内径d(Φmm)235カラーネジ径a(mm)M310×4カラーネジの長さj(mm)105ロッドネジ径b(mm)M150×4ロッドネジの長さk(mm)80ポートまでの高さL(mm)115ポートネジmRc1/2ヘッド径o(Φmm)185ポート間距離(mm)P:1130
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲45~65mm
アルファ技研¥26,980税込¥29,6781箱(40本)3日以内出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65