9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1000枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。 独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。
サイズA4 適合プリンタレーザープリンタ用
1箱(1000枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数2
1個
279 税込307
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

昇降時専用の垂直親綱 大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンテナー B60F-2
RoHS
仕様嵌合1:サンテナー B 60 F1 材質PP 形状底面:斜格子リブ 水抜き孔有 高さ(mm)(内寸)316 短辺(mm)(外寸)319 長辺(mm)(外寸)639 有効内寸(mm)短辺:274、長辺:590 圧縮荷重(kN[kgf])35.3[3600] 外寸法・高さ(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)316
1個ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性に優れたリンゴ搬送・保管用コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):639×319×330●有効内寸(mm):590×274×316●内容量(L):52.4●圧縮荷重:35.3kN(3600kgf) アズワン品番67-6656-14
1個
6,603 税込7,263
5日以内出荷

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 120 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:58mm●材質:スチール●静定格荷重:630kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:520kN●基準速度:3400rpm●速度を制限:3600rpm●疲労限度荷重:72kN●コード番号:209-2062 アズワン品番65-7954-40
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。
用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。 タイプリンク単位 材質(本体)スチール 種類リーフチェーン
1リンク
49 税込54
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スイッチひとつで目合わせ部に吸着します。 修正作業は打込み矢をかませるだけで容易に作業できます。 WKS-26及び30形系は移動が簡単な車輪つきです。 WKS-16形は現場での移動や持運びが容易なハンディタイプです。 整流器付です。
用途鋼板仮溶接作業での目違い修正が簡単にできる電磁石応用の器具です。 電圧(V)単相 AC200 使用率(%)100ED
1台
439,800 税込483,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)