用途他船に設置されたレーダーから放たれる電波を反射させ、自船の存在・位置を知らせる
材質ポリプロピレン中空構造シート両面アルミ箔付
形状球体(組立式)
質量(g)約800
寸法(Φmm)467
型式承認番号国土交通省型式承認番号:第5149号
方向性タイプ360°
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
上部ペン式充電ドライバーに、ソケットやビットを装着したまま出し入れできるように、貫通仕様になっています。
ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。
ビットなど小物を収納できるゴム製のネット付き。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール
寸法(cm)26×8×6
本体質量(g)100
正面1段、2段、3段目は、型崩れのしにくい型押し仕様です。
ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。
1段目以外の4丁差しは、貫通タイプです。
両サイドのツール差しは、内側はハードプレート仕様、外側は合皮仕様で丈夫です。
材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール
寸法(cm)26×13×7.5
本体質量(g)200
タイプカートリッジ
適合チップ正方形90°
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
全長(mm)150
シャンク25×25
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムレバーロック
適合チップ正方形90°
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)0
寸法b(mm)25
寸法h(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
寸法(mm)CDRX:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムダブルクランプ式
適合チップ正方形90°
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工、重切削用)
形状三角形
勝手右勝手
クランプシステムウェッジロック
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)0
適合クランプセット:WCS-1Nシート:WTN-33シムピン:WP-1Sシムナット:WN-1レンチ:LW-3スペーサー:WSP-1
コーナー0.8R
切刃傾き角λ(°)-6
横すくい角(°)-6
Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
関連キーワード
1
2
次へ